범용 핸드 트럭
186 시리즈 헤비 듀티 핸드 트럭
Wesco 186 시리즈 핸드 트럭은 산업 응용 분야에서 실린더 또는 드럼을 운반하도록 설계되었습니다. 이 대형 핸드 트럭은 최대 900lb의 하중을 들어올릴 수 있는 강철 구조와 트럭을 쉽게 조작할 수 있도록 유틸리티 바와 바퀴가 있는 25개의 핸들 디자인이 특징입니다. 소형 리어 및 대형 프론트 휠과 리어 액슬 설계로 팔레트를 효율적으로 싣고 내릴 수 있습니다. 26인치 및 XNUMX인치 길이로 제공되는 다양한 핸드 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 186 시리즈 핸드 트럭은 산업 응용 분야에서 실린더 또는 드럼을 운반하도록 설계되었습니다. 이 대형 핸드 트럭은 최대 900lb의 하중을 들어올릴 수 있는 강철 구조와 트럭을 쉽게 조작할 수 있도록 유틸리티 바와 바퀴가 있는 25개의 핸들 디자인이 특징입니다. 소형 리어 및 대형 프론트 휠과 리어 액슬 설계로 팔레트를 효율적으로 싣고 내릴 수 있습니다. 26인치 및 XNUMX인치 길이로 제공되는 다양한 핸드 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SR 이코노미 핸드 트럭
Wesco SR Economy 핸드 트럭은 500개의 공압/고체 고무 바퀴와 통합되어 최대 XNUMXlb의 화물을 운반합니다. 산업 및 상업 등급 자재 취급 응용 분야에 이상적입니다. 이 손수레에는 트럭에 대한 뛰어난 그립과 제어를 위한 단일 루프 핸들이 있습니다. 또한 작은 패키지를 지지하고 고정하기 위해 XNUMX개의 수평 크로스 스트랩과 전체 높이 수직 중앙 스트랩이 장착되어 있습니다.
Wesco SR Economy 핸드 트럭은 500개의 공압/고체 고무 바퀴와 통합되어 최대 XNUMXlb의 화물을 운반합니다. 산업 및 상업 등급 자재 취급 응용 분야에 이상적입니다. 이 손수레에는 트럭에 대한 뛰어난 그립과 제어를 위한 단일 루프 핸들이 있습니다. 또한 작은 패키지를 지지하고 고정하기 위해 XNUMX개의 수평 크로스 스트랩과 전체 높이 수직 중앙 스트랩이 장착되어 있습니다.
이코노미 와이드 플레이트 핸드 트럭
Wesco 이코노미 핸드 트럭은 크고 부피가 큰 화물을 옮길 수 있는 20인치 너비의 노즈 플레이트와 함께 제공됩니다. 이 손수레는 한 손 또는 두 손으로 조작할 수 있는 단일 루프 디자인의 P형 핸들과 둥근 물체를 지지하기 위한 곡선형 백 프레임이 특징입니다. 추가 안전을 위해 휠 가드 및 비닐 스트립과 통합되어 있으며 공압식 및 솔리드 고무 휠에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Wesco 이코노미 핸드 트럭은 크고 부피가 큰 화물을 옮길 수 있는 20인치 너비의 노즈 플레이트와 함께 제공됩니다. 이 손수레는 한 손 또는 두 손으로 조작할 수 있는 단일 루프 디자인의 P형 핸들과 둥근 물체를 지지하기 위한 곡선형 백 프레임이 특징입니다. 추가 안전을 위해 휠 가드 및 비닐 스트립과 통합되어 있으며 공압식 및 솔리드 고무 휠에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
APHT 시리즈 P 핸들 핸드 트럭
스타일 | 모델 | 캐스터 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | APHT-500A-HR | ₩572,549 | |||
B | APHT-500A | ₩513,316 |
범용 핸드 트럭
범용 핸드 트럭
핸드 트럭, 800lb, 녹색, 강철, 12 "노즈 플레이트
스타일 | 모델 | 핸들 타입 | 휠 베어링 | 휠 지름 | 휠 타입 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TF-200-8S | ₩473,532 | ||||||
B | TF-240-8S | ₩515,077 | ||||||
C | TF-240-10FF | ₩798,280 |
공압 휠이 있는 유통 트럭
Valley Craft 유통 트럭은 산업 및 상업 공간에서 무겁고 번거로운 화물 운송을 처리합니다. 그들은 최대 600lb의 하중을 처리할 수 있는 강철 신발이 있는 알루미늄 프레임 구조를 가지고 있습니다. 이 트럭에는 트럭을 고정하기 위한 트윈 핸들/루프 핸들과 모든 표면에서 굴러갈 수 있는 공압 휠이 있습니다. 일부 모델에는 이동성을 추가로 제어할 수 있는 브레이크, 추가 운반 표면을 위한 펜더 및 트럭의 대형 스키드 레일을 보호하기 위한 교체 가능한 강철 가드가 함께 제공됩니다. 8 x 16 및 10 x 16인치 신발 크기로 제공되는 다양한 트럭 중에서 선택하십시오.
Valley Craft 유통 트럭은 산업 및 상업 공간에서 무겁고 번거로운 화물 운송을 처리합니다. 그들은 최대 600lb의 하중을 처리할 수 있는 강철 신발이 있는 알루미늄 프레임 구조를 가지고 있습니다. 이 트럭에는 트럭을 고정하기 위한 트윈 핸들/루프 핸들과 모든 표면에서 굴러갈 수 있는 공압 휠이 있습니다. 일부 모델에는 이동성을 추가로 제어할 수 있는 브레이크, 추가 운반 표면을 위한 펜더 및 트럭의 대형 스키드 레일을 보호하기 위한 교체 가능한 강철 가드가 함께 제공됩니다. 8 x 16 및 10 x 16인치 신발 크기로 제공되는 다양한 트럭 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | HTA-13 | ₩1,986,676 | RFQ | |
A | A1-B1-CA1-D12-E52-E3RC-CB-E16 | ₩971,701 | RFQ | |
A | S-502 | ₩343,361 | RFQ | |
A | S-500 | ₩333,449 | RFQ | |
A | S-503 | ₩403,749 | RFQ | |
A | B60-CA2-D5 | ₩1,525,989 | RFQ | |
A | B60-CA2-D15 | ₩1,498,346 | RFQ |
핸드 트럭
공압 바퀴가 달린 핸드 트럭
Valley Craft 핸드 트럭은 산업 및 상업 공간에서 무겁고 번거로운 화물 운송을 처리합니다. 그들은 최대 600lb의 하중을 처리할 수 있는 강철 신발이 있는 알루미늄 프레임 구조를 가지고 있습니다. 이 트럭에는 트럭을 고정하기 위한 트윈 핸들/루프 핸들과 모든 표면에서 굴러갈 수 있는 공압 휠이 있습니다. 일부 모델에는 이동성에 대한 추가 제어를 위한 브레이크, 추가 견인 표면을 제공하는 흙받이 및 트럭의 대형 스키드 레일을 보호하기 위한 교체 가능한 강철 가드가 함께 제공됩니다. Raptor Supplies 같은 카지노 핸드 트럭 최대 1000lb의 하중을 고정하기 위한 슬라이딩 프레임, 후방 회전 바퀴 및 래칫이 있는 안전한 끈 부착 장치가 있습니다. 8 x 16, 8 x 23 및 10 x 16인치의 신발 크기로 제공되는 다양한 트럭 중에서 선택하십시오.
Valley Craft 핸드 트럭은 산업 및 상업 공간에서 무겁고 번거로운 화물 운송을 처리합니다. 그들은 최대 600lb의 하중을 처리할 수 있는 강철 신발이 있는 알루미늄 프레임 구조를 가지고 있습니다. 이 트럭에는 트럭을 고정하기 위한 트윈 핸들/루프 핸들과 모든 표면에서 굴러갈 수 있는 공압 휠이 있습니다. 일부 모델에는 이동성에 대한 추가 제어를 위한 브레이크, 추가 견인 표면을 제공하는 흙받이 및 트럭의 대형 스키드 레일을 보호하기 위한 교체 가능한 강철 가드가 함께 제공됩니다. Raptor Supplies 같은 카지노 핸드 트럭 최대 1000lb의 하중을 고정하기 위한 슬라이딩 프레임, 후방 회전 바퀴 및 래칫이 있는 안전한 끈 부착 장치가 있습니다. 8 x 16, 8 x 23 및 10 x 16인치의 신발 크기로 제공되는 다양한 트럭 중에서 선택하십시오.
핸드 트럭 카트
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SLV0750HC4Y | ₩1,351,610 | RFQ | |||
B | SLV0500ACY | ₩1,351,610 | RFQ | |||
C | SLV1000HC6Y | ₩1,802,156 | RFQ |
Arctic 그립 핸드 트럭, 660 Lb. 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SPHT-AG | AG7ZAR | ₩ 583,901 |
범용 핸드 트럭, 900lb
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
32T57 | CR3QGB | ₩ 368,200 |
범용 핸드 트럭 800 Lb.
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2NXA9 | AC2XQK | ₩ 358,470 |
틸트 백 핸드 트럭 고무 바퀴
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
T-400-10-4R | AC8ABA | ₩ 420,840 |
복합 핸드 트럭 600 Lb.
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4ZJ31 | AE2TTA | ₩ 278,145 |
범용 핸드 트럭 800 Lb. 고리
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
A27L83 | AF4HCM | ₩ 531,790 |
계단식 핸드 트럭, 핸들 4개, 500파운드 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
핸드-TPE | AG7TTB | ₩ 335,720 |
손수레
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AP200-013 | CJ7EAW | ₩ 659,842 | 자세히 |
범용 핸드 트럭
범용 핸드 트럭은 수동 처리 요구 사항을 위해 품목을 운송하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 핸드 트럭을 제공합니다. 데이튼 (Dayton), Fairbanks, Harper, Little Giant, Magliner, Saftcart, Vestil, Valley Craft 및 웨스코. Vestil 알루미늄 핸드 트럭은 높은 가시성을 보장하기 위해 밝은 마감의 견고한 구조로되어 있으며화물 운반에 이상적입니다. 이 트럭에는 더 나은 기동성을 제공하기 위해 표준 공압 타이어가 장착되어 있습니다. 트레이없는 배달 핸드 트럭부터 밸리 크래프트 부피가 크고 트레이가 없는 음료 팩을 안전하게 취급할 수 있도록 매우 넓은 프레임이 함께 제공됩니다. 그들은 최대의 강도와 내구성을 제공하기 위해 형태에 맞는 조인트를 특징으로 합니다. 이 범용 핸드 트럭은 최대 적재 용량이 1000lb입니다.
더 알아보기
- 원심펌프
- 앵커
- 교통안전
- 도관 마운팅
- 합금강
- 기계 가공 가위
- 접착제
- 에어 브레이크 액세서리
- 돋보기 측정 저울
- 스테인레스 스틸 앵글 스톡
- PANDUIT 폴리에틸렌 팬-랩 (TM) 분할 하네스 랩
- DAYTON 프로펠러, 12인치
- USA SEALING 시트 스톡, ABS
- WOODHEAD 130037 시리즈 정션 박스
- ADB HOIST RINGS MFG. 호이스트 아이 360 호이스트 링
- EATON IQ 35M 시리즈 미터
- KNIPEX Linemans 펜치
- HUMBOLDT 항온조
- BUSSMANN FWC 페럴 퓨즈 링크, 600VAC
- CHICAGO PNEUMATIC 코