항목 | 손수레 |
색상 | 초록색 |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 타입 | 연속 프레임 루프 |
부하 용량 | 800의 파운드 |
자재 | 용접 강철 |
코판 깊이 | 12 " |
노즈 플레이트 폭 | 14 " |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 48 " |
전체 폭 | 21 " |
휠 베어링 | 공 |
휠 지름 | 8" |
휠 재질 | 고무 |
휠 타입 | 단단한 고무 |
휠 너비 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 17.55 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8716805010 |
프로덕트 | 모델 | 핸들 타입 | 휠 베어링 | 휠 지름 | 휠 타입 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF-200-8S | 연속 프레임 플로우백 | 공 | 8" | 단단한 고무 | 2.5 " | ₩ 470,172 | ||
TF-240-10FF | 연속 프레임 루프 | 정밀 볼 | 10 " | 비 마킹 플랫 프리 | 3.5 " | ₩ 787,990 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.