항목 | 모듈러 핸드 트럭 |
생산 능력 | 500의 파운드. |
캐스터 크기 | 10 "X 3.5" |
캐스터 유형 | 공기가 들어있는 |
색상 | 은 |
깊이 | 18.5 " |
확장 크기 | 12 "X 27" |
Dia를 처리하십시오. | 1.12 입력 |
핸들 높이 | 52 입력 |
핸들 높이 | 52 " |
핸들 타입 | P-핸들 |
높이 | 52.5 " |
길이 | 18.5 " |
자재 | 알류미늄 |
측정 단위 | 마다 |
코판 깊이 | 7.5 " |
노즈플레이트 두께 | 0.5 " |
노즈 플레이트 폭 | 18 " |
캐스터 수 | 2 |
지원 수 | 2(수직) |
수직 지지대 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-apht-500a.pdf |
휠 지름 | 10 " |
휠 타입 | 공기가 들어있는 |
휠 너비 | 3.5 " |
폭 | 20.5 " |
선박 중량 (kg) | 11.25 |
선박 높이 (cm) | 128.27 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
APHT-500A-HR | 10 "X 2" | 18.5 " | ₩ 572,549 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.