항목 | 손수레 |
생산 능력 | 660의 파운드. |
캐스터 재질 | 단단한 고무 |
캐스터 크기 | 10 "X 2" |
색상 | 검정 |
깊이 | 20 " |
프레임 폭 | 12 " |
높이 | 49 " |
길이 | 20 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
코판 깊이 | 8.5 " |
노즈플레이트 두께 | 0.13 " |
노즈 플레이트 폭 | 19 " |
캐스터 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-spht-ag.pdf |
수직 폭 | 12 " |
휠 지름 | 10 " |
휠 타입 | 단단한 고무 |
휠 너비 | 2" |
폭 | 19 " |
선박 중량 (kg) | 42.3 |
선박 높이 (cm) | 124.46 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.