EEMAX 전기 탱크리스 온수기 즉각적인 온수 흐름을위한 탱크리스 장치와 대기 열 손실을 줄이기위한 흐름 스위치 활성화 시스템을 갖춘 NEMA 등급 온수기입니다. 다양한 장착 옵션 및 암페어 구성으로 제공되며 눈 / 세안 분수 및 비상 배수 샤워와 함께 사용하기에 이상적입니다.
즉각적인 온수 흐름을위한 탱크리스 장치와 대기 열 손실을 줄이기위한 흐름 스위치 활성화 시스템을 갖춘 NEMA 등급 온수기입니다. 다양한 장착 옵션 및 암페어 구성으로 제공되며 눈 / 세안 분수 및 비상 배수 샤워와 함께 사용하기에 이상적입니다.
탱크리스 온수기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | ED024480T3 EE | ₩6,179,197 | RFQ |
B | EX180T3 EE | ₩6,124,020 | RFQ |
스타일 | 모델 | 맥스. 암페어 | 전압 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AP126480 EFD N4 | ₩35,345,712 | ||||
A | AP064208 EFD N4 | ₩34,009,815 |
범용, 가정용 전기 탱크리스 온수기
Eemax 범용 전기 탱크리스 온수기는 상업용 욕실, 샤워실 및 분수 구역에 즉각적인 온수 공급을 제공하도록 설계되었습니다. 이 소형 온수기는 에너지 효율이 99%이며 사용자 요구 사항에 따라 온도를 설정하기 위한 조정 kob이 있는 외부 LED 온도 디스플레이 화면이 특징입니다. 8000 - 36000W의 전력 출력 범위에서 사용할 수 있는 다양한 전기 온수기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Eemax 범용 전기 탱크리스 온수기는 상업용 욕실, 샤워실 및 분수 구역에 즉각적인 온수 공급을 제공하도록 설계되었습니다. 이 소형 온수기는 에너지 효율이 99%이며 사용자 요구 사항에 따라 온도를 설정하기 위한 조정 kob이 있는 외부 LED 온도 디스플레이 화면이 특징입니다. 8000 - 36000W의 전력 출력 범위에서 사용할 수 있는 다양한 전기 온수기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
전기 탱크리스 온수기
Eemax 탱크리스 온수기는 저장고 고갈에 대한 걱정 없이 즉각적인 온수 흐름을 제공하며 발전소 및 화학 공장, 공항 및 레스토랑의 눈/세수 분수 및 비상 드렌치 샤워와 함께 사용하기에 이상적입니다. 이 전기 탱크리스 온수기는 대기 열 손실을 줄이기 위한 흐름 스위치 활성화 시스템과 추가 배수 시스템의 필요성을 없애기 위한 빠른 응답 속도를 특징으로 합니다. Eemax 전기 탱크리스 온수기는 NPT 피팅이 장착되어 있으며 온도 및 압력 밸브가 필요하지 않아 설치 및 유지 보수 비용이 크게 절감됩니다. 이러한 UL 및 NEMA 등급 전기 온수기는 석회화 및 침전물을 감소시킬 뿐만 아니라 박테리아 성장도 방지합니다. 최대 150psi의 압력을 처리할 수 있으며 2400~144000와트의 전력 소비 범위 내에서 제공됩니다. 다양한 Eemax 온수기를 다음 사이트에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies 다양한 전선 크기 및 암페어 구성.
Eemax 탱크리스 온수기는 저장고 고갈에 대한 걱정 없이 즉각적인 온수 흐름을 제공하며 발전소 및 화학 공장, 공항 및 레스토랑의 눈/세수 분수 및 비상 드렌치 샤워와 함께 사용하기에 이상적입니다. 이 전기 탱크리스 온수기는 대기 열 손실을 줄이기 위한 흐름 스위치 활성화 시스템과 추가 배수 시스템의 필요성을 없애기 위한 빠른 응답 속도를 특징으로 합니다. Eemax 전기 탱크리스 온수기는 NPT 피팅이 장착되어 있으며 온도 및 압력 밸브가 필요하지 않아 설치 및 유지 보수 비용이 크게 절감됩니다. 이러한 UL 및 NEMA 등급 전기 온수기는 석회화 및 침전물을 감소시킬 뿐만 아니라 박테리아 성장도 방지합니다. 최대 150psi의 압력을 처리할 수 있으며 2400~144000와트의 전력 소비 범위 내에서 제공됩니다. 다양한 Eemax 온수기를 다음 사이트에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies 다양한 전선 크기 및 암페어 구성.
스타일 | 모델 | 상 | A | 암페어 AC | 압력 범위 | 온도. 범위 | 전압 | 와트 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPEX95T EE | ₩658,787 | |||||||||
B | SPEX3208 | ₩471,852 | |||||||||
C | AM010240T | ₩1,204,577 | |||||||||
D | SPEX8208T EE | ₩722,505 | |||||||||
E | SPEX8208 | ₩431,357 | |||||||||
F | SPEX60 | ₩468,177 | |||||||||
C | AM007240T | ₩1,155,035 | |||||||||
G | SPEX4277 | ₩481,722 | |||||||||
C | AM004277T | ₩1,213,817 | |||||||||
H | ED032480T2T S | ₩3,322,935 | |||||||||
I | SPEX3277 | ₩435,995 | |||||||||
J | SPEX35 | ₩462,945 | |||||||||
K | SPEX90 | ₩468,230 | |||||||||
L | SPEX3512 | ₩449,977 | |||||||||
C | AM004120T | ₩1,178,257 | |||||||||
M | XTP027480 | ₩6,830,075 | |||||||||
N | ED024480T2T | ₩2,891,927 | |||||||||
O | XTP024480 | ₩5,688,900 | |||||||||
P | XTP020480 | ₩5,508,282 | |||||||||
Q | SPEX2412 | ₩460,459 | |||||||||
R | EX180T2T | ₩3,046,732 | |||||||||
S | SPEX012240T | ₩700,927 | |||||||||
T | SPEX95T S | ₩636,597 | |||||||||
U | SPEX100 | ₩476,437 | |||||||||
V | HATB007240 | ₩730,817 |
더 알아보기
- 장갑 및 손보호 장비
- 파워 드릴
- 실험실 여과
- 도구 보유
- 전압 레귤레이션
- 손톱
- 아연 도금 파이프
- 침수 히터 교체 온도 조절기
- 공압 제한 밸브
- 잭 나사
- DAYTON 제기 표시등, LED, 6V AC/DC, 원형
- APPLETON ELECTRIC 26W 형광등 설비
- VULCAN HART 소자, 240V
- CH HANSON 씰링 프레스
- CLE-FORCE 바텀 핸드 탭
- ELKAY 여과 시스템
- APPLETON ELECTRIC 슈라우드
- ENERPAC TQ 유압 토크 렌치 펌프
- BOSTON GEAR 20개의 직경 피치 강철 평 기어
- MEMPHIS GLOVE 밝은 조명 사용을 위한 어두운 색상의 보안경