그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 탱크리스 온수기 |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
프로덕트 | 모델 | 상 | A | 암페어 AC | 압력 범위 | 온도. 범위 | 전압 | 와트 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX1608TC | 1 | - | 80 | 40 ~ 150 psi | 화씨 100도 ~ 140도 | 208 VAC | 16,600 | 10.5 " | ₩ 1,267,192 | ||
EX160TC | 1 | - | 58 | 40 ~ 150 psi | 화씨 100도 ~ 140도 | 277 VAC | 16,000 | 10.5 " | ₩ 1,100,627 | ||
EX190TC ML | 1 | - | 80 | 40 ~ 150 psi | 화씨 105도 ~ 110도 | 240 VAC | 19,000 | 10.5 " | ₩ 1,279,862 | ||
EX200TC | 1 | - | 72 | 40 ~ 150 psi | 화씨 100도 ~ 140도 | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | ₩ 1,298,605 | ||
EX200TCS | 1 | - | 72 | 40 ~ 150 psi | 180도 F | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | ₩ 1,295,087 | ||
EX240T2T | 3 | - | 67 | 25 ~ 150 psi | 화씨 100도 ~ 140도 | 208 VAC | 24,000 | 15.25 " | ₩ 2,820,685 | ||
ED032480T2T | 3 | - | 38.5 | 25 ~ 150 psi | 화씨 100도 ~ 140도 | 480 VAC | 32,000 | 15.25 " | ₩ 3,444,665 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.