EEMAX 전기 탱크리스 온수기
스타일 | 모델 | 상 | A | 암페어 AC | 압력 범위 | 온도. 범위 | 전압 | 와트 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPEX95T EE | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 658,787 | |
B | SPEX3208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 471,852 | |
C | AM010240T | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,204,577 | |
D | SPEX8208T EE | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 722,505 | |
E | SPEX8208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 431,357 | |
F | SPEX60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 468,177 | |
C | AM007240T | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,155,035 | |
G | SPEX4277 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 481,722 | |
C | AM004277T | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,213,817 | |
H | ED032480T2T S | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,322,935 | |
I | SPEX3277 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 435,995 | |
J | SPEX35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 462,945 | |
K | SPEX90 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 468,230 | |
L | SPEX3512 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 449,977 | |
C | AM004120T | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,178,257 | |
M | XTP027480 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 6,830,075 | |
N | ED024480T2T | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,891,927 | |
O | XTP024480 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 5,688,900 | |
P | XTP020480 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 5,508,282 | |
Q | SPEX2412 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 460,459 | |
R | EX180T2T | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,046,732 | |
S | SPEX012240T | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 700,927 | |
T | SPEX95T S | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 636,597 | |
U | SPEX100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 476,437 | |
V | HATB007240 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 730,817 | |
W | SPEX4208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 497,367 | |
X | SPEX95 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 462,034 | |
Y | PR008240 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 541,975 | |
C | AM008277T | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,229,620 | |
Z | SPEX8208T | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 586,372 | |
A1 | SPEX75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 422,817 | |
B1 | SPEX65 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 460,792 | |
P | XTP054480 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 11,376,417 | |
C1 | SPEX55 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 469,245 | |
P | XTP048480 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 10,263,715 | |
P | XTP036480 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 8,423,082 | |
D1 | SPEX48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 459,812 | |
E1 | ED032480T2T ML | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,322,935 | |
P | XTP032208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 7,749,000 | |
P | XTP024208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 6,122,900 | |
D | SPEX2412T | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 562,555 | |
F1 | XTP018208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 4,371,587 | |
C | AM012240T | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,214,640 | |
G1 | EX240T2T ML | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,975,332 | |
C | AM010277T | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,248,835 | |
H1 | SPEX95T ML | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 737,555 | |
I1 | SPEX3012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 458,202 | |
D | SPEX1812T | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 570,727 | |
J1 | SPEX80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 459,865 | |
K1 | EX160T2 EE | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,378,912 | |
P | XTP016480 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 4,822,930 | |
L1 | EX190T2S | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,240,890 | |
M1 | EX1608T2 EE | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,323,787 | |
N1 | PR011240 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 656,617 | |
O1 | SPEX3512T | 1 | 29 | - | 35 ~ 150 psi | 화씨 70도 ~ 140도 | 120 | 3500 | 5.25 " | ₩ 556,325 | |
P1 | AM005240T | 1 | 20 | - | 35 ~ 80 psi | 화씨 105도 ~ 110도 | 240 | 4800 | 5.25 " | ₩ 1,210,405 | |
O1 | SPEX95T | 1 | 40 | - | 35 ~ 150 psi | 화씨 70도 ~ 140도 | 240 | 9500 | 5.25 " | ₩ 600,862 | |
O1 | SPEX100T | 1 | 36 | - | 35 ~ 150 psi | 화씨 70도 ~ 140도 | 277 | 10,000 | 5.25 " | ₩ 609,350 | |
O1 | SPEX80T | 1 | 29 | - | 35 ~ 150 psi | 화씨 70도 ~ 140도 | 277 | 8000 | 5.25 " | ₩ 586,652 | |
O1 | SPEX75T ML | 1 | 32 | - | 35 ~ 150 psi | 화씨 70도 ~ 140도 | 240 | 7500 | 5.25 " | ₩ 787,569 | |
Q1 | EX200TCS | 1 | - | 72 | 40 ~ 150 psi | 180도 F | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | ₩ 1,289,592 |
전기 탱크리스 온수기
Eemax 탱크리스 온수기는 저장고 고갈에 대한 걱정 없이 즉각적인 온수 흐름을 제공하며 발전소 및 화학 공장, 공항 및 레스토랑의 눈/세수 분수 및 비상 드렌치 샤워와 함께 사용하기에 이상적입니다. 이 전기 탱크리스 온수기는 대기 열 손실을 줄이기 위한 흐름 스위치 활성화 시스템과 추가 배수 시스템의 필요성을 없애기 위한 빠른 응답 속도를 특징으로 합니다. Eemax 전기 탱크리스 온수기는 NPT 피팅이 장착되어 있으며 온도 및 압력 밸브가 필요하지 않아 설치 및 유지 보수 비용이 크게 절감됩니다. 이러한 UL 및 NEMA 등급 전기 온수기는 석회화 및 침전물을 감소시킬 뿐만 아니라 박테리아 성장도 방지합니다. 최대 150psi의 압력을 처리할 수 있으며 2400~144000와트의 전력 소비 범위 내에서 제공됩니다. 다양한 Eemax 온수기를 다음 사이트에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies 다양한 전선 크기 및 암페어 구성.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 교통 안전 조끼
- 핀 터미널
- 라벨 디스펜서 액세서리
- 샤워 배수구
- 에어 컨베이어
- 펌프 모터
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 페인트 및 배경 화면 도구
- SPA 수영장 펌프
- 브론즈
- SHARON PIPING 티, 소켓 용접, 스테인리스 강
- APPLETON ELECTRIC 밸러스트 본체
- CANTEX 45도 팔꿈치
- CST/BERGER 로드 레벨링
- MJ MAY 유리 섬유 직물, 72피트 길이
- APPROVED VENDOR 4" 트라이 클로버 호환 피팅 개스킷
- SPEARS VALVES PVC 마그네틱 드레인 플러그
- EATON 섬유 루프 센서
- KISSLER & CO 싱크 스트레이너 어셈블리
- TRI-ARC U-디자인 천공 안전 앵글 베이스 사다리