VESTIL ALEXGATE 시리즈 Expand-A-Gates
필터
조정 가능한 길이 : 아니 , 조정 가능한 너비: 가능 , 캐스터 직경: 2" , 색상: 노란색 , 확장된 게이트 폭: 139 " , 설치 하드웨어 포함: 아니 , 연동: 가능 , 재료: 알류미늄 , 분. 너비: 139 " , 반사: 아니 , X-바 섹션, 블랙 바 게이지: 6가. , X-Bar 섹션, 노란색 막대 게이지: 4가.
스타일 | 모델 | 캐스터 유형 | 캐스터 폭 | 깊이 | 최대 길이 | 맥스. 폭 | 캐스터 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 알렉스게이트-30 | - | - | 15 " | 15 " | 143.69 " | - | ₩ 540,170 | |
B | ALEXGATE-30-W | 받침 | 7 / 8 " | 2.75 " | 2.75 " | 144.19 " | 1 | ₩ 608,923 | |
C | 알렉스게이트-30-C | 브레이크로 회전 | 3 / 4 " | 15 " | 15 " | 143.69 " | 4 | ₩ 578,429 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 보조 접촉처
- 스프레이 호스
- 크레인 스케일 및 동력계
- 액체 샘플링 장치
- 스테인리스 호스 어셈블리
- 실험실 기기
- 슬링
- 달아서 달아서 장비
- 압력 와셔 및 액세서리
- 환풍
- BUSSMANN 퓨즈 블록, 퓨즈 유형 : Midget, 퓨즈 클래스 : Midget
- PRECISION BRAND 아버 심
- E JAMES & CO 고무 롤, Viton 고무
- DIXON 개스킷 시트
- MJ MAY 롤 스톡, 3피트 X 6인치
- SPEARS VALVES P105X PVC 드레인 폐기물 벤트 피팅 CO 플러그가 있는 클린아웃 어댑터, S x FPT
- Cementex USA 작업복 키트, 40 Cal.
- Cementex USA 상품 클리너
- MARTIN SPROCKET AB 콤비네이션 테이퍼 부싱 2홈 기존 스톡 시브
- IFM 퀵 마운트 슬리브