Eemax Pro시리즈 XTP
ProSeries XTP 탱크리스 전기 온수기는 우수한 열 성능과 안정성이 필요한 응용 분야에 적합합니다. 적응형 안정성 기술을 통합하여 까다로운 조건에서 효율적인 열 성능을 제공합니다. 화씨 180도의 높은 온도와 분당 0.5~20갤런의 지정된 유량으로 물을 공급할 수 있습니다.
1988년에 설립되어 미국 코네티컷주 워터베리에 본사를 두고 있는 Eemax(Rheem 하위 브랜드)는 대중목욕탕과 눈/얼굴 드렌치 샤워를 위한 다양한 온수기를 제조합니다. 상세 보기
싱크대 또는 욕조 근처에서 물이 가열되는 상황에 이상적이므로 긴 온수 파이프가 필요하지 않습니다. 온도 밸브가 특징이며 화씨 140도까지의 온도를 처리 할 수 있습니다.
즉각적인 온수 흐름을위한 탱크리스 장치와 대기 열 손실을 줄이기위한 흐름 스위치 활성화 시스템을 갖춘 NEMA 등급 온수기입니다. 다양한 장착 옵션 및 암페어 구성으로 제공되며 눈 / 세안 분수 및 비상 배수 샤워와 함께 사용하기에 이상적입니다.
Eemax 카탈로그에는 전기 및 사용 시점 탱크리스 온수기와 온수기 요소가 포함되어 있습니다. 브랜드의 사용 시점 온수기 원격 싱크, 주유소 및 모듈식 건물에서 사용하기에 이상적입니다. 이 소형 온수기에는 압력 완화 및 온도 제어를 제공하는 온도 및 압력 밸브가 있습니다. 단일 용접 글라스 라이닝 탱크는 온수 및 냉수 공급과 호환되며 화씨 140도까지 온도를 처리할 수 있습니다. Eemax 온수기 즉각적인 온수 흐름을 제공하며 눈/세수 분수 및 긴급 드렌치 샤워와 함께 사용하기에 이상적입니다. 이 UL 및 NEMA 등급 전기 탱크리스 온수기는 흐름 스위치 활성화 시스템을 통합하여 대기 열 손실을 줄입니다. NPT 피팅이 장착되어 있으며 온도 및 압력 밸브가 필요하지 않습니다(설치 및 유지 보수 비용이 크게 절감됨).
일부 Eemax 모델은 동등한 Chronomite Laboratories, Haws & STIEBEL ELTRON 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁업체 도구를 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Eemax 온수기를 사용할 수 있습니다.
이 Eemax 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
LavAdvantage 탱크리스 전기 온수기는 다양한 고정 및 가변 유량 응용 분야에 적합하며 단일 또는 다수의 설비에 연속 온수를 공급할 수 있습니다. 그것은 0.2 GPM 턴온 플로를 가지고 있습니다....더 읽기
FlowCo 탱크리스 전기 온수기는 손 씻기 및 기타 고정 흐름 응용 분야에 이상적입니다. 단일 설비에 온수를 지속적으로 공급합니다. 최적의 성능을 위해 유니를...더 읽기
ProSeries XTP 탱크리스 전기 온수기는 우수한 열 성능과 안정성이 필요한 응용 분야에 적합합니다. 적응형 안정성 기술을 통합하여 까다로운 조건에서 효율적인 열 성능을 제공합니다. 화씨 180도의 높은 온도와 분당 0.5~20갤런의 지정된 유량으로 물을 공급할 수 있습니다.
브랜드의 온수기는 탱크 내부의 물에 잠긴 하나 이상의 발열체에 전류를 통과시켜 작동합니다. 가열 요소는 물을 가열하고 온도 조절기는 필요에 따라 요소를 켜고 꺼서 온도를 제어합니다.
전기 온수기의 몇 가지 장점으로는 쉬운 설치, 다양한 크기의 가용성, 환기 또는 연료 저장이 필요하지 않으며 집안의 다른 난방 시스템과 독립적으로 작동할 수 있다는 점입니다.
탱크리스 전기 온수기는 가스식 장치와 같이 연소 가스를 발생시키지 않기 때문에 배기를 위한 환기가 필요하지 않습니다.
탱크가 없는 전기 온수기의 크기 또는 용량은 분당 갤런(GPM) 단위로 측정되는 유량에 따라 결정됩니다. 올바른 크기의 온수기를 결정하려면 예상되는 최대 온수 요구량을 고려하십시오.
예, Raptor Supplies 이벤트 Eemax 미니 탱크 히터 1.6갤런 용량을 가지고 있습니다.