EEMAX 범용, 주거용 전기 탱크리스 온수기
스타일 | 모델 | A | 높이 | 와트 | 폭 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HA008240 | 33 | 11.75 " | 8000 | 7.25 " | 8 AWG | ₩ 439,090 | |
B | HA011240 | 46 | 11.75 " | 11,000 | 7.25 " | 6 AWG | ₩ 741,369 | |
B | HA013240 | 54 | 11.75 " | 13,000 | 7.25 " | 6 AWG | ₩ 867,527 | |
A | HA018240 | 75 | 17 " | 18,000 | 14 " | 8 AWG | ₩ 960,890 | |
A | HA024240 | 100 | 17 " | 24,000 | 17 " | 6 AWG | ₩ 1,149,417 | |
C | HA027240 | 113 | 17 " | 27,000 | 17 " | 8 AWG | ₩ 1,515,220 | |
B | HA036240 | 150 | 17 " | 36,000 | 19 " | 8 AWG | ₩ 1,707,772 |
범용, 가정용 전기 탱크리스 온수기
Eemax 범용 전기 탱크리스 온수기는 상업용 욕실, 샤워실 및 분수 구역에 즉각적인 온수 공급을 제공하도록 설계되었습니다. 이 소형 온수기는 에너지 효율이 99%이며 사용자 요구 사항에 따라 온도를 설정하기 위한 조정 kob이 있는 외부 LED 온도 디스플레이 화면이 특징입니다. 8000 - 36000W의 전력 출력 범위에서 사용할 수 있는 다양한 전기 온수기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 밴드 톱날
- Hydronic Kickspace 히터 캐비닛
- 분말 벌크 레벨 제어 액세서리
- 음성 데이터 배선 블록
- 실험실 싱크
- 돌리/달리/운반기/무버
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 테스트 펌프
- 파이프 스레딩 장비
- 전구 관련 제품
- GEMTOR 남자 정격 윈치
- SQUARE D 변신 로봇
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 상용 등급 데코레이터 리셉터클(분리된 접지 포함)
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 오일 펠트
- INSIZE 정밀 바이스
- TENNSCO CF 시리즈 슬라이딩 서랍 캐비닛
- VERMONT GAGE Chr Y NoGo 가역 어셈블리, 녹색
- MARATHON MOTORS 범용 모터, 삼상, 완전 밀폐형, 강성 베이스
- LOVEJOY LF 시리즈 볼트
- MORSE DRUM 펌프 수리 키트