항목 | Elec Tankless 온수기 |
A | 46 |
기본 온도 | 120도 F |
깊이 | 3.75 " |
요소 | 이중 교체 카트리지 삽입 |
높이 | 11.75 " |
최대 유량 | 3gpm |
최소 흐름 활성화 | 0.3gpm |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 1 |
상 | 1 |
압력 범위 | 150의 PSI |
주거, 상업 | 주거 |
온도. 범위 | 화씨 80도 ~ 140도 |
온도 0.5 GPM에서 상승 | 150도 F |
온도 1.5 GPM에서 상승 | 50도 F |
온도 2.5 GPM에서 상승 | 30도 F |
온도 4.0 GPM에서 상승 | 41도 F |
온도 6.0 GPM에서 상승 | 27도 F |
UPC | 091654918353 |
전압 | 240 |
물 연결 | 1/2 "압축 |
온수기 응용 | 범용 |
와트 | 11,000 |
폭 | 7.25 " |
와이어 크기 | 6 AWG |
선박 중량 (kg) | 3.87 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 25.91 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.