Eemax HA008240 전기 탱크리스 온수기는 저장 탱크 없이도 필요할 때 온수를 제공합니다. 호텔, 레스토랑, 상업용 작업 공간에서 유용합니다. 온수통을 지속적으로 유지하는 기존 온수기와 달리 이 탱크리스 히터는 필요할 때만 물을 가열하므로 에너지 소비를 최소화하고 유틸리티 비용을 절감합니다.
특징:
- Eemax HA008240 전기 탱크리스 온수기는 80도 단위로 화씨 140도에서 1도 사이에서 온도 조절이 가능합니다.
- 내구성을 높이기 위해 황동 상단이 있는 구리 침수 가열 요소가 있으며 간단한 교체를 위해 나사산이 있습니다.
- 이 Eemax HomeAdvantage II 온수기에는 수온을 화씨로 표시하는 디지털 디스플레이가 있습니다.
자주 묻는 질문:
Q. 온수기를 설치할 장소를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
A.
- 실내 설치: 본 제품은 실내용으로 설계되었으나, 실외에 설치하는 경우 반드시 보호 인클로저에 넣어 보관해야 합니다.
- 요소로부터 보호: 장치가 비, 튀는 물, 직사광선, 잔해 및 곤충으로부터 보호되는지 확인하십시오.
- 영하의 온도를 피하세요: 영하의 온도가 될 수 있는 장소에는 설치하지 마십시오. 회복 불가능한 손상을 초래할 수 있습니다.
- 접근 용이성: 유지보수나 수리가 용이하도록 접근이 용이한 장소를 선택하십시오.
- 어린이 안전: 온수기 및 온수 배출관은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 뜨거운 표면으로 인해 함부로 다루거나 부상을 당하지 않도록 하세요.
- 환기가 필요하지 않음: 이 Eemax 온수기는 환기가 필요하지 않아 배치가 유연합니다.
- 습하거나 습한 곳을 피하세요: 습기나 습기, 먼지가 많은 장소를 피하고, 물이나 기타 액체가 닿지 않도록 하십시오.
- 설치 높이에 따른 주의: 전기함, 접합부 위나 수도관, 에어컨 라인 등 누수의 위험이 있는 위치 아래에 설치하지 마십시오.
- 재산 보호: 설치를 고려해보세요 배수구와 물받이 누수 발생 시 재산 피해를 최소화합니다.
Q. 이 탱크리스 온수기를 장착면에 어떻게 고정해야 합니까?
A.
- 각각 길이가 1인치 이상인 XNUMX개의 나사를 사용하여 장치를 장착 표면에 고정합니다. 이를 위해 히터의 각 측면에 내장된 장착 브래킷을 활용하십시오.
- 온수기의 안정적인 기초를 제공할 수 있도록 장착 표면이 단단하고 안전한지 확인하십시오.
- 나사를 고정하기 전에 탱크리스 온수기가 수평인지 확인하세요. 이는 최적의 성능과 유지 관리 용이성을 보장하는 데 도움이 됩니다.
- 설치 및 정비가 용이하도록 Eemax HA008240 탱크리스 온수기를 각각 왼쪽과 오른쪽에 입구 및 출구 물 연결부에 설치하는 것이 좋습니다.
Q. Eemax HA008240 전기 탱크리스 온수기 배관 작업 단계는 무엇입니까?
A.
- 기기를 바라보았을 때 온수 라인을 왼쪽 온수기 배출구에 연결하고, 냉수 라인을 오른쪽 흡입구에 연결하세요. 안전한 피팅을 보장합니다.
- 두 피팅을 모두 조인 후 온수 수도꼭지 여러 개를 열고 물이 히터를 통해 2~3분 동안 흐르도록 하세요. 이렇게 하면 라인에서 공기가 제거됩니다. 그렇지 않으면 가열 요소가 영구적으로 손상될 수 있습니다.
- 유지 관리로 인해 배관에 공기가 유입되면 온수기의 전원을 끄십시오. 손상을 방지하려면 장치에 전원을 공급하기 전에 공기를 제거하십시오.
- 배관 작업을 완료한 후 모든 연결부, 유니온 및 압력 방출 밸브(설치된 경우)에 누출이 있는지 주의 깊게 검사하십시오. 배관 시스템의 무결성을 유지하기 위해 누출이 있으면 즉시 해결하십시오.
Q. 전기 연결에는 어떤 종류의 전선과 게이지를 사용해야 합니까?
A. 사용되는 차단기 크기에 해당하는 모든 전기 규정을 충족하는 적절한 전선 게이지를 사용하십시오. 작업장의 주 차단기 패널에서 탱크 없는 온수기까지 올바른 전선 세트를 연결하십시오.
Q. 각 수신 회로마다 별도의 접지 도체가 필요합니까?
A. 예, 적절한 전기 설치를 위해서는 각 수신 회로에 대한 별도의 접지 도체가 필요합니다.
Q. 전기 연결의 정확성과 보안을 어떻게 보장할 수 있습니까?
A.
- 전기 연결이 올바른지 다시 확인하십시오.
- 모든 전선 연결이 단단하고 안전한지 확인하십시오.
- 올바른 차단기 크기와 와이어 게이지가 사용되었는지 확인하십시오.
- 해당 코드에 따라 장치가 접지에 연결되어 있는지 확인하십시오.
Q. 물 연결을 왼쪽과 오른쪽으로 하는 것을 권장하는 이유는 무엇입니까?
A. 설치 및 정비의 용이성을 위해 탱크리스 온수기는 입구 및 출구 물 연결부가 각각 왼쪽과 오른쪽에 있도록 설치하십시오. 이 구성을 사용하면 배관 연결이 단순화되고 유지 관리 작업이 더욱 편리해집니다.