항목 | Elec Tankless 온수기 |
A | 113 |
기본 온도 | 120도 F |
깊이 | 3.75 " |
요소 | 교체 가능한 트리플 카트리지 삽입 |
높이 | 17 " |
최대 유량 | 6gpm |
최소 흐름 활성화 | 0.3gpm |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 1 |
상 | 1 |
압력 범위 | 150의 PSI |
주거, 상업 | 주거 |
온도. 범위 | 화씨 80도 ~ 140도 |
온도 0.5 GPM에서 상승 | 최대 온도로 제한 |
온도 1.5 GPM에서 상승 | 122도 F |
온도 2.5 GPM에서 상승 | 73도 F |
온도 4.0 GPM에서 상승 | 46도 F |
온도 6.0 GPM에서 상승 | 33도 F |
온도 8.0 GPM에서 상승 | 22도 F |
전압 | 240 |
물 연결 | 3 / 4 "NPT |
온수기 응용 | 범용 |
와트 | 27,000 |
폭 | 17 " |
와이어 크기 | 8 AWG |
선박 중량 (kg) | 8.31 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
원산지 | CN |
A. 네, 많은 전기 탱크리스 온수기는 장치의 용량에 따라 여러 설비에 동시에 온수를 공급할 수 있습니다. 그러나 여러 개의 수요가 높은 설비를 동시에 사용하면 전체 수온에 영향을 미칠 수 있습니다.
A. 이 전기 탱크리스 온수기는 일반적으로 기존 히터보다 유지 관리 요구 사항이 낮지만, 정기적으로 장치를 세척하여 광물 침전물을 제거하는 것이 좋습니다. 정기적인 유지보수는 효율성을 유지하고 히터의 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다.
A.
A. 최소 1인치 길이의 나사를 사용하는 것이 좋습니다. 짧은 나사를 사용하면 설치 안정성이 손상될 수 있습니다. 나사가 장착 표면에 적합한지, 온수기의 무게를 단단히 지탱할 수 있는지 확인하세요.
A. 장착면은 견고하고 안전해야 합니다. 적절한 지지력을 제공하지 못하는 표면에 온수기를 장착하지 마십시오.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.