그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Elec Tankless 온수기 |
암페어 AC | 80 |
깊이 | 3" |
요소 | 이중 교체 카트리지 삽입 |
높이 | 10 " |
최대 유량 | 3gpm |
최소 흐름 활성화 | 0.30gpm |
설치 | 수직선 |
상 | 1 |
압력 범위 | 40 ~ 150 psi |
주거, 상업 | 상업 / 주거 |
온도. 범위 | 화씨 105도 ~ 110도 |
온도 1.5 GPM에서 상승 | 86.5도 F |
온도 2.5 GPM에서 상승 | 52도 F |
온도 4.0 GPM에서 상승 | 32.4도 F |
UPC | 091654901010 |
전압 | 240 VAC |
물 연결 | 3/4 "MNPT |
온수기 응용 | 언더 싱크 |
와트 | 19,000 |
폭 | 10.5 " |
와이어 크기 | 8 AWG |
선박 중량 (kg) | 4.64 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8516100080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 상 | A | 암페어 AC | 압력 범위 | 온도. 범위 | 전압 | 와트 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX1608TC | 1 | - | 80 | 40 ~ 150 psi | 화씨 100도 ~ 140도 | 208 VAC | 16,600 | 10.5 " | ₩ 1,258,215 | ||
EX160TC | 1 | - | 58 | 40 ~ 150 psi | 화씨 100도 ~ 140도 | 277 VAC | 16,000 | 10.5 " | ₩ 1,218,315 | ||
EX200TC | 1 | - | 72 | 40 ~ 150 psi | 화씨 100도 ~ 140도 | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | ₩ 1,248,607 | ||
EX200TCS | 1 | - | 72 | 40 ~ 150 psi | 180도 F | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | ₩ 1,289,592 | ||
EX240T2T | 3 | - | 67 | 25 ~ 150 psi | 화씨 100도 ~ 140도 | 208 VAC | 24,000 | 15.25 " | ₩ 2,927,522 | ||
ED032480T2T | 3 | - | 38.5 | 25 ~ 150 psi | 화씨 100도 ~ 140도 | 480 VAC | 32,000 | 15.25 " | ₩ 2,966,792 | ||
EX180T3 | 3 | - | 50 | 25 ~ 150 psi | 화씨 100도 ~ 140도 | 208 VAC | 18,000 | 15.25 " | ₩ 3,143,385 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.