항목 | Elec Tankless 온수기 |
요소 | 무연 교체 가능 카트리지 삽입물 |
유량 범위 | 최대 40gpm |
입력 연결 | 1-1 / 4 인치 NPT |
맥스. 암페어 | 151.7 |
최소 흐름 활성화 | 2.50gpm |
산 | 수직선 |
NEMA 평가 | 4 |
전반적인 깊이 | 14 " |
전체 높이 | 24 " |
전체 폭 | 30 " |
상 | 3 |
온도 2.5 GPM에서 상승 | 온도 조절 설정으로 제한 |
온도 20.0 GPM에서 상승 | 43도 F |
온도 4.0 GPM에서 상승 | 온도 조절 설정으로 제한 |
온도 6.0 GPM에서 상승 | 143도 F |
온도 8.0 GPM에서 상승 | 107도 F |
전압 | 480 VAC |
물 출력 온도. | 화씨 60도 ~ 90도 |
와트 | 126,000 |
와이어 크기 | 2/0AWG |
선박 중량 (kg) | 40.5 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 암페어 | 전압 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AP064208 EFD N4 | 178 | 208 VAC | 3/0AWG | ₩ 34,774,355 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.