데스크 무버
데스크 무버
Wesco 데스크 무버는 운반하기 전에 서랍과 선반을 제거하는 번거로움 없이 최대 600lb의 하중을 포함하는 작업 테이블을 이동하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 긁힘과 미끄러짐을 방지하기 위한 비닐 코팅 리프트 랙과 단일 및 이중 받침대 책상을 이동하기 위한 조정 가능한 받침대 어댑터가 있습니다. 이 무버의 2.5/4인치 너비 스위블 캐스터는 360도 회전을 허용하여 거칠거나 고르지 않은 표면에서도 부드러운 이동을 제공합니다.
Wesco 데스크 무버는 운반하기 전에 서랍과 선반을 제거하는 번거로움 없이 최대 600lb의 하중을 포함하는 작업 테이블을 이동하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 긁힘과 미끄러짐을 방지하기 위한 비닐 코팅 리프트 랙과 단일 및 이중 받침대 책상을 이동하기 위한 조정 가능한 받침대 어댑터가 있습니다. 이 무버의 2.5/4인치 너비 스위블 캐스터는 360도 회전을 허용하여 거칠거나 고르지 않은 표면에서도 부드러운 이동을 제공합니다.
데스크 무버
Dayton 데스크 무버는 양쪽에 파일 캐비넷이나 서랍이 있고 아래에 다리가 있는 책상을 올리고 옮기는 데 사용됩니다. 이 리프트 앤 롤 돌리를 사용하면 서랍을 비우거나 상단에서 항목을 제거하지 않고도 책상을 이동할 수 있습니다. 적재, 하역 또는 보관을 위해 제거할 수 있는 스티어링 핸들이 특징입니다. 손잡이에는 안전 걸쇠가 있어 넘어져 바닥과 벽이 손상되는 것을 방지합니다. 이 책상 이동 장치에는 최대 600lb의 하중을 처리할 수 있는 32개의 회전식 경질 고무 캐스터가 장착되어 있습니다. 46~XNUMX인치 범위의 플랫폼 너비로 사용할 수 있습니다.
Dayton 데스크 무버는 양쪽에 파일 캐비넷이나 서랍이 있고 아래에 다리가 있는 책상을 올리고 옮기는 데 사용됩니다. 이 리프트 앤 롤 돌리를 사용하면 서랍을 비우거나 상단에서 항목을 제거하지 않고도 책상을 이동할 수 있습니다. 적재, 하역 또는 보관을 위해 제거할 수 있는 스티어링 핸들이 특징입니다. 손잡이에는 안전 걸쇠가 있어 넘어져 바닥과 벽이 손상되는 것을 방지합니다. 이 책상 이동 장치에는 최대 600lb의 하중을 처리할 수 있는 32개의 회전식 경질 고무 캐스터가 장착되어 있습니다. 46~XNUMX인치 범위의 플랫폼 너비로 사용할 수 있습니다.
데스크 무버
스타일 | 모델 | 캐스터 Dia. | 부하 용량 | 자재 | 전반적인 깊이 | 전체 폭 | 플랫폼 깊이 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2000-40 | ₩916,580 | ||||||||
A | 2000-46 | ₩887,652 | ||||||||
A | 2000 | ₩903,910 | ||||||||
A | 2300 | ₩868,594 | ||||||||
B | 1430 | ₩391,422 | ||||||||
C | 1436 | ₩464,415 | ||||||||
A | 2300-46 | ₩925,015 | ||||||||
B | 1420 | ₩288,750 | ||||||||
A | 2300-40 | ₩939,627 | ||||||||
A | 3500-40 | ₩1,049,160 | ||||||||
A | 3500 | ₩1,019,094 | ||||||||
A | 3500-46 | ₩1,064,315 | ||||||||
D | 4108 | ₩1,275,767 | ||||||||
A | 4000 | ₩967,540 | ||||||||
A | 4000-46 | ₩1,107,960 | ||||||||
A | 4000-40 | ₩1,059,747 |
학생용 책상 이동기 용량 200 Lb 46x26
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
30F043 | AC4LYF | ₩ 507,184 |
조정 가능한 받침대 어댑터
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
272150 | AG7KCF | ₩ 452,518 |
학생용 책상 발동기 200 Lb 용량 46x26
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
700 | AD7CMW | ₩ 711,515 |
데스크 무버, 강철, 600파운드 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
책상 -M | AG7QLM | ₩ 543,810 |
데스크 무버
사무실을 이전해야 합니까? 당사의 롤링 플랫폼 Desk Movers는 책상이나 캐비닛 아래로 미끄러져 들어가 쉽게 들어올리거나 새 위치로 옮길 수 있습니다. 책상 이동 장치를 사용하면 서랍을 비우거나 제거하지 않고도 책상이나 캐비닛을 이동할 수 있습니다. 다양한 재질과 크기로 제공되는 책상 이동기는 시간과 에너지를 절약하고 부상 위험과 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.
더 알아보기
- 펌프 컨트롤 부품들
- AC 모터
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 플러시 밸브
- 그리스 건
- 전류 센서 릴레이
- 플러그 밸브
- 호스 피팅에 밀어
- 희석 기
- LEGRAND 접지 연속성 모니터링 커넥터
- ARO 공압 레귤레이터, 표준 노브
- VULCAN HART 선반 키트
- COOPER B-LINE 서버 부트
- HOFFMAN 유형 12 나사 덮개 정션 박스
- SPEARS VALVES CPVC 전기 작동식 소형 2000 볼 밸브, 소켓, FKM
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 피팅 안장, IPS OD x 소켓
- WHIZARD 실버 탈론 니트 장갑
- SCHNEIDER ELECTRIC UL1053 DIN 레일 장착 접지 오류 보호기
- WEARWELL 매트 테두리