항목 | 데스크 무버 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 600의 파운드. |
캐스터 Dia. | 1 7 / 8 " |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
색상 | 파란색 |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 1.875 " |
손잡이 길이 | 28 1 / 2 " |
높이 | 33 " |
길이 | 21.88 " |
최대 리프팅 높이. | 10.25 " |
낮은 높이 | 4 3 / 4 " |
자재 | 강철 |
맥스. 여행 거리 | 5 1 / 2 " |
맥스. 이동 거리 (Ft.) | 5-1 / 2 인치 |
측정 단위 | 마다 |
최소 리프트 높이 | 4.75 " |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
플랫폼 길이 | 16 " |
플랫폼 폭 | 31 1 / 2 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-desk-m.pdf |
올려 진 높이 | 10-1 / 4 인치 |
후방 캐스터 Dia. | 1.875 " |
UPC | 691215013017 |
폭 | 33.12 " |
선박 중량 (kg) | 16.65 |
선박 높이 (cm) | 83.82 |
선박 길이 (cm) | 55.56 |
선박 폭 (cm) | 84.14 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.