RAYMOND 2000-40 데스크 무버 600 Lb. 16인치 D
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 데스크 무버 |
캐스터 Dia. | 2.5 " |
캐스터 재질 | 단단한 고무 |
부하 용량 | 600의 파운드 |
낮은 높이 | 4-1 / 4 " |
자재 | 강철 관, 철 주물 |
전반적인 깊이 | 22.5 " |
전체 폭 | 40 " |
플랫폼 깊이 | 16 " |
플랫폼 폭 | 40 " |
올려 진 높이 | 9-3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 19.8 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
모델 | 캐스터 Dia. | 부하 용량 | 자재 | 전반적인 깊이 | 전체 폭 | 플랫폼 깊이 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2.5 " | 600의 파운드 | 강철 관, 철 주물 | 22.5 " | 32 " | 16 " | 32 " | ₩ 899,710 | |
2000-46 | 2.5 " | 600의 파운드 | 강철 관, 철 주물 | 22.5 " | 46 " | 16 " | 46 " | ₩ 909,090 | |
2300 | 3" | 600의 파운드 | 강철 관, 철 주물 | 22.5 " | 32 " | 16 " | 32 " | ₩ 876,680 | |
2300-40 | 3" | 600의 파운드 | 강철 관, 철 주물 | 22.5 " | 40 " | 16 " | 40 " | ₩ 949,427 | |
2300-46 | 3" | 600의 파운드 | 강철 관, 철 주물 | 22.5 " | 46 " | 16 " | 46 " | ₩ 922,757 | |
3500 | 3.5 " | 600의 파운드 | 강철 관, 철 주물 | 22.75 " | 32 " | 16 " | 32 " | ₩ 1,012,095 | |
3500-40 | 3.5 " | 600의 파운드 | 강철 관, 철 주물 | 22.75 " | 40 " | 16 " | 40 " | ₩ 1,044,767 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.