Vestil 제품 대리점 - 페이지 1 | Raptor Supplies 대한민국

VESTIL

Vestil Manufacturing Corporation은 자재 취급 장비의 생산 및 유통 분야에서 업계 리더 중 하나입니다. 본사는 인디애나주 앙골라에 있으며 Vestil은 도크 범퍼, 가드레일, 보행로, 롤링 사다리 및 리프트 트럭과 같은 다양한 자재 취급, 안전 및 인체 공학적 장비를 제공합니다. 상세 보기

필터

작업공구

안전

선박/차량정비용품

수작업공구

HVAC 및 냉각기

전기용품

하드웨어

보안

유압시스템

배관

전동 공구

청소용품

옥외 장비

펌프

조명

에어/공기압

접착제/실란트/테이프

가구 접대 및 음식 서비스

잠금장치

용접

실험실 비품들

도색용품 및 소모품

파워트렌스미션

금형/기계공작

사무용품

모터

윤활제/루브리컨트

작업공구 필터

도크 장비전체보기

  • 볼라드 커버 및 포스트 슬리브

    Vestil 볼라드 커버와 포스트 슬리브는 기존 너트와 나사산 볼트 위에 쉽게 압입 설치를 제공하도록 설계되었습니다. 그들은 내후성 보호를 위해 앵커 볼트 및 와셔의 상단에 스냅하는 성형된 검은색 플라스틱 구조와 플라스틱 하드웨어 캡이 특징입니다.

  • 커브 경사로

    Vestil 연석 램프는 학교, 우편 경로, 병원, 창고 및 배달 경로에 설치하기에 적합합니다. 그들은 오르막과 내리막 동안 안전한 발판을 위해 질감이 있는 미끄럼 방지 표면이 특징입니다. 이 연석 램프는 핸드 트럭 및 이와 유사한 바퀴 달린 장비를 쉽게 다룰 수 있습니다.

  • 도크 바리케이드

    베스틸 도크 바리케이드에는 바리케이드 암을 올리거나 내리는 수동 핸드 크랭크 윈치가 장착되어 있습니다. 암 포스트에 잠금 막대가 있어 암의 회전을 제한하고 전기적인 범퍼 스타일 안전 정지 회로가 장애물을 감지합니다.

  • 독 범퍼

    Vestil 섬유 강화 고무 범퍼는 나일론과 폴리에스터의 융합으로 만들어집니다. 그들은 쉬운 설치를 위해 미리 뚫린 접시머리 장착 구멍과 완전히 조립되어 즉시 설치할 수 있는 XNUMX피스 본체 디자인이 특징입니다.

  • 독 장비 액세서리
  • 도크 레벨러

    Vestil 도크 레벨러는 도크 표면에 영구적으로 부착되며 작동 핸들을 내부 립의 포켓에 배치하여 작동합니다. 핸드 펌프, 벽 장착 브래킷, 실린더, 15피트의 유압 라인 및 오일이 함께 제공됩니다.

  • 도크 플레이트 및 보드

    Vestil 알루미늄/스틸 도크 플레이트 및 보드는 로딩 도크와 트레일러 사이의 간격을 연결합니다. 팔레트 잭, 지게차 및 핸드 트럭의 안전한 이동을 용이하게 합니다. 최대 하중 용량은 30000lb이며 미끄럼 방지 트레드 플레이트와 잠금 다리가 있습니다.

  • 도크 씰

    Vestil 도크 씰은 나일론 강화 비닐 페이싱으로 제조되어 Hypalon에 비해 우수한 인열 강도를 제공하며 습기 침투를 방지하기 위해 화학적으로 밀봉된 끝 부분이 특징입니다. 이 씰은 전체 높이의 공기 탈출 터널을 포함하는 견고한 월마화 목재 스톡에 장착 및 접착됩니다.

  • 도크 쉘터

    베스틸 도크 쉘터는 내부 난방/냉각을 유지하면서 외부 요소로부터 도크를 보호합니다. 마모 감소를 위한 견고한 강화 비닐 외장이 특징이며 적재/하역 작업을 위해 트레일러 또는 트럭에 완전히 접근할 수 있습니다.

  • 차고 및 부두 문

    베스틸 차고 및 도크 도어는 소음 수준을 최소화하고 로드 도크 및 외부 출입구의 먼지, 연기 및 연기 유입을 방지합니다. 그들은 내화성 재료로 만들어졌으며 안전을 희생하지 않으면서 시각적 선명도를 제공하고 직사광선 아래에서 자외선을 차단합니다.

  • 가드 레일 액세서리
  • 가드 레일

    304 스테인리스 스틸 또는 아연 도금 스틸로 제작 된 바닥 장착형, 볼트 식 또는 리프트 아웃 실내 / 실외 가드 레일. 지게차 및 차량 손상으로부터 인력, 장비 및 인프라를 보호하는 데 사용됩니다. 엔드 캡과 포스트, 랙 가드와 프로텍터, 기타 액세서리도 사용할 수 있습니다.

  • I- 빔 및 컬럼 보호기

    벽이나 기타 견고한 구조물에 의해 방해받지 않는 빔에 쉽게 설치할 수 있습니다. 스트랩이나 패스너의 추가 요구 사항없이 즉시 장착 할 수 있도록 특별히 설계된 홈이 있습니다. 스택 구성으로 여러 장치를 설치할 수 있습니다.

  • 라이트 폴베이스 커버
  • 오버 헤드 클리어런스 바

    저밀도 폴리에틸렌 (LDPE) 클리어런스 바에는 미리 설치된 아이 후크가있어 바를 걸고 구조적 강성을 제공합니다. 최소한의 유지 보수가 필요하고 가시성을 향상시키기 위해 밝은 마감으로 제공됩니다.

  • 팔레트 랙 및 도어 트랙 보호대

    다양한 견고한 강철 도어 트랙 가드, 갠트리 및 지브 가드, 랙 프로텍터 익스텐더, 트리플 엘보 가드 및 범퍼가있는 팔레트 랙 프로텍터로 포크 트럭, 팔레트 트럭 및 기타 교통으로부터 머리 위 도어의 트랙을 보호합니다. 노란색 파우더 코팅 마감

  • 팔레트
  • 안전 손잡이

    중이층 하차 및 고르지 않은 보도로부터 사람들을 보호하십시오. 강철 모델에는 Schedule 10 파이프 구조가 있으며 알루미늄 장치에는 Schedule 40 본체가 있습니다. 0.625-46.25 인치 전체 높이 옵션으로 제공

  • 스트립 도어 하드웨어
  • 스트립 도어

    보안을 해치지 않고 가시성을 제공하고 먼지 / 연기 / 연기가 작업장으로 유입되는 것을 방지하는 데 적합합니다. 내화성 및 자기 소화성 비닐로 만들어졌으며 높은 인장 강도와 인열 저항력이 있습니다.

  • 트레일러 안정화 잭

    적재 및 하역 작업 시 트랙터에 연결되지 않은 상태에서 세미 트레일러가 뒤집히는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 사전 설치된 ACME 나사를 윤활하기 위한 매립형 저크 피팅이 있는 튼튼한 강철 구조가 특징입니다.

  • 비닐 스트립

    소음, 먼지, 연기 및 연기를 제어하는 ​​데 사용되는 투명한 비닐 스트립은 컨베이어 개구부, 크레인 웨이 인클로저 및 교통 연락처 시각적 선명도를 제공합니다. 둥근 모서리를 마감 처리하여 커핑 또는 컬링을 방지하고 스트립 사이의 밀봉을 강화합니다.

  • 도보 경사로

    XNUMX 인 경사로를 쉽게 배치하고 하역장에서 운반 할 수 있도록 설계되었습니다. 핸들을 수직 위치로 당겨서 바퀴를 아래로 돌리고 잠급니다. 하부 트레일러 서비스를 위해 핸들을 아래로 눌러 잠금을 해제하고 휠을 들어 올립니다.

  • 창고 코너 및 벽 보호대

    창고, 사무실, 오버헤드 도어 프레임 및 트랙 또는 90도 모서리에서 다양한 보호 기능을 제공하도록 설계된 헤비 듀티 코너 프로텍터. 모든 벽면에 장치를 편안하게 설치할 수 있는 하드웨어 키트 포함

  • 휠 꽉 액세서리
  • 휠 초크
  • 휠 라이저

    지게차의 적재 및 하역을 위해 트레일러를 올리는 데 사용됩니다. OSHA / ANSI 요구 사항을 준수하도록 설계되었습니다. 확실한 견인력을위한 견고한 알루미늄 트레드 플레이트

  • 마당 경사로

    한 사람 만 경사로를 배치하고, 서비스 높이를 조정하고, 트레일러를지면에서 싣고 내리는 데 필요한 독특한 디자인과 통합되었습니다. 강철 및 녹 방지 알루미늄 격자로 제공

사다리/플랫폼/비계전체보기

  • 크로스 오버 사다리

    Vestil 교차 사다리는 양면 이동식 핸드레일이 있는 상단 플랫폼, 21인치 미드 레일 및 물체가 굴러 떨어지는 것을 방지하기 위한 고정 토보드가 특징입니다. 바닥 장착 패드가 장착된 다리와 추가 그립을 위한 톱니 모양의 계단이 있습니다.

  • 도크 사다리

    Vestil Walk-thru 스타일 도크 사다리는 용접 또는 볼트로 도크 면에 직접 장착하는 것을 용이하게 합니다. 그들은 상승 또는 하강 중에 추가 지원을 제공하는 매우 높은 난간을 갖추고 있습니다. 그들은 추가 인성을 위해 구운 분말 코팅 된 몸체를 가지고 있습니다.

  • 확장 사다리

    Vestil 확장 사다리는 모서리 주변의 안정성과 부드러운 자국이 없는 고무 트레드 표면을 위한 V자형 디자인의 Pro Top 구조를 특징으로 합니다. 최대 300lb의 균일한 하중 용량을 제공하며 확장 시 섹션을 잠그고 고정하는 렁 잠금 퀵래치가 장착되어 있습니다.

  • 고정 사다리

    Vestil 고정 사다리는 장치의 양쪽에 볼트로 고정된 난간이 제공되며 더 나은 견인력을 위해 표면이 올라간 강철 계단을 형성했습니다. 그들은 분말 코팅 마감 처리된 용접 강철 구조와 계단 상단의 이중 안전 체인이 특징입니다.

  • 격자 채널 바닥재 가로대 및 트레드

    베스틸 격자 채널 바닥 렁 및 트레드는 사용하지 않을 때 쉽게 회전하고 수직 위치로 잠글 수 있습니다. 추가된 인성을 위해 구운 파란색 분말 코팅 마감이 특징이며 견인력을 위한 톱니 모양의 표면이 있습니다.

  • 사다리 액세서리

    Vestil 사다리 액세서리는 작업자의 안전을 보장하고 장비를 보호하는 데에도 도움이 됩니다. 그들은 향상된 안정성을 제공하고 측면 움직임을 제한합니다.

  • 다목적 사다리

    Vestil 다목적 사다리는 가볍고 로우 프로파일 디자인이 특징이며 제한적이고 좁은 공간에 보관할 수 있습니다. 톱니 모양의 계단과 자동으로 맞물리는 스프링 잠금 핀이 있어 계단 높이를 고정합니다.

  • 인사 리프트

    Vestil 직원 리프트는 제한된 공간에서 작동하며 간단한 푸시 버튼 엘리베이터 작동을 제공합니다. 수동 플랫폼 비상 하강 밸브와 미끄럼 방지 데크가 있습니다.

  • 롤링 사다리 액세서리

    Vestil 롤링 사다리 액세서리에는 캔틸레버 지지 변환 키트, 구멍이 뚫린 또는 톱니 모양의 딥 탑 키트, 스테인리스 스틸로 만들어진 사다리를 포함하여 롤링 사다리용 탑 스텝 또는 탑 스텝 플랫폼이 포함됩니다. 이 액세서리는 국제 표준을 준수하고 사다리의 기능을 향상시킵니다.

  • 롤링 사다리

    베스틸 경사 사다리는 OSHA 사다리 안전 요구 사항에 따라 설계되었습니다. 그들은 높은 선반 유닛에 안전하고 쉽게 접근할 수 있도록 하며 보관 구역 및 창고에 적합합니다. 이 사다리는 표준 슬로프, 롤링 창고, Tip-N-Roll 모바일, 유지 보수, 휴대용 및 ESD 안전 변형으로 제공됩니다.

  • 비계 및 플랫폼 액세서리
  • 계단 단위
  • 발판
  • 발판 사다리
  • 직선 사다리
  • 작업 플랫폼

    건설 및 건물 수리 작업에서 작업자에게 최적의 작업 높이를 제공하여 허리의 피로와 부상을 줄이는 데 사용되는 스텝 스탠드 및 작업 플랫폼입니다. 추가 안전을위한 난간이있는 플랫폼도 사용 가능

재료 리프트전체보기

  • 실린더 리프트 트럭
  • 건식 벽체 리프트
  • 전기 유압 액세서리
  • 인버터 블 포크 수동 자재 리프트

    Vestil 핸드 윈치 지게차는 선반에서 자재를 들어 올리고, 사무실 장비를 이동하고, 벽면 기구를 설치하기 위해 특별히 설계되었습니다. 이 소형 트럭은 내구성이 뛰어난 강철 및 알루미늄 구조로 되어 있으며 번거로움 없는 적재/하역을 위해 최적의 높이로 올리거나 내릴 수 있는 두 개의 강철 포크가 있습니다. 운반 중에 캐리지를 고정하기 위한 고정 장치와 뒤집을 수 있는 핸들로 구성된 수동 크랭크 윈치로 작동하여 작업자의 안전을 보장합니다. Vestil 지게차는 더 나은 기동성을 위해 XNUMX개의 후방 및 XNUMX개의 전방 회전 캐스터와 다양한 높이 범위를 제공하기 위해 텔레스코핑 내부 마스트 프레임(일부 모델의 경우)이 있는 XNUMX단계 마스트 메커니즘을 갖추고 있습니다. 표준 및 스트래들 디자인으로 제공되는 다양한 휴대용 지게차 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies, 공인 Vestil 유통 업체입니다.

  • 리프트 테이블 액세서리
  • 리프트 테이블 및 카트

    작업자의 편의를 위해 최적의 위치에서 무거운 자재 / 장비를 들어 올리고 부상 가능성을 줄이는 데 사용되는 중부 하 작업용 발 및 손으로 제어되는 리프트 테이블 및 카트. 손쉬운 이동을위한 회전 / 고정 / 잠금 휠 기능

12...45

베스틸 소개

1958년부터 Vestil은 보관, 해양, 포장 및 자동차 산업 분야의 자재 취급, 인체 공학 및 안전 장비를 제조해 왔습니다. 광범위한 Vestil 카탈로그에는 도크 레벨러, 드럼 리프터, 호퍼, 플랫폼, 가위형 리프트 테이블, 랙킹, 사다리 및 저울이 포함됩니다. Vestil 팔레트 마스터/서버는 지게차의 대안으로 사용되며 하부 구조가 있거나 없는 스키드 및 팔레트를 수동으로 들어 올리거나 이동할 필요가 없도록 설계되었습니다. 이것들 팔레트 잭 작업자 부상과 피로를 줄이기 위한 스로틀 컨트롤러와 자동 비상 스위치가 포함된 파워 트랙션 드라이브(PTDS-E)가 특징입니다. 베스틸 미디엄 듀티 10도 기울어진 팔 품목이 고정되어 있지 않은 창고, 조립 스테이션 및 처리 시설의 수동 적재 작업에 이상적입니다. 이 캔틸레버 랙은 지게차에 쉽게 접근할 수 있는 개방형 디자인과 하중이 떨어지는 것을 방지하는 립이 있습니다. 내구성이 뛰어나고 길이 전체에 걸쳐 위아래로 완전히 조정할 수 있으므로 다용도성을 높일 수 있습니다. 에어로졸 캔 재활용 장비, 공기 순환기, 빈 캐비닛, 돌리, 캐스터 휠 및 핸드 트럭과 같은 품목뿐만 아니라 앞서 언급한 다양한 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

고려해야 할 사항

배송

베스틸 제품은 부피가 큰 경향이 있어 택배 배송에 적합하지 않습니다. Vestil의 갠트리 크레인, 호이스트, 강철 호퍼, 볼라드, 드럼 리프터 및 사다리는 높은 용적 중량을 가지고 있습니다. 따라서 이러한 Vestil 품목은 항공 또는 해상 화물에만 적합합니다.

주요 상품명

자동 독수리 부리 리프터

지게차 운전자는 Vestil Automatic Eagle Beak 드럼 리프터의 오랜 테스트를 거친 디자인을 통해 자리를 떠나지 않고도 드럼을 쉽게 고정, 이동 및 해제할 수 있습니다. 드럼의 윗입술은 스트로이어야 합니다....더 읽기 

PRAIL 카트

Vestil PRAIL 카트는 Vestil 군중 제어 연동 장벽을 안전하고 효율적으로 운송 및 보관하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 c의 양쪽 끝에 장착할 수 있는 제거 가능한 히치가 있습니다....더 읽기 

베스틸의 경쟁력

특수 액체 코팅

  • Steel-It: 우발적인 식품 접촉 보호가 필요한 응용 분야에서 폴리우레탄 코팅은 비용 효율적인 대안을 제공합니다. 이 FDA 승인 코팅은 약한 세척 용도에 사용할 수 있습니다.
  • 폴리우레아/폴리우레탄 코팅에 LINE-X 스프레이: 폴리우레아 코팅은 자동차, 건설, 농업 및 군사/방위 산업에서 여러 용도로 사용됩니다. 폴리우레아는 수영장 염소, 자동차 연료, 디젤 연료, 페인트, 표백제, 유기 용제 및 비료에 대한 내성을 포함하여 충격, 마모 및 내화학성이 있습니다.
  • ZRC 냉간 아연 도금 컴파운드 코팅: ZRC 코팅은 대부분의 세척 응용 분야에서 우수한 내부식성과 보호 기능을 제공합니다. 아연이 풍부한 마감은 용융 아연도금 및 수리를 대체할 수 있습니다.

자주하는 질문

Vestil DCT-2000은 30갤런 드럼과 함께 작동합니까?

Vestil은 30갤런 드럼용 어댑터를 제공합니다. Vestil FDC-30은 DCT-2000 호이스트 장착 드럼 캐리어/로테이터와 함께 작동하여 30갤런 드럼을 수용합니다.

Vestil MWP-SPIN이 Vestil MWP-550과 함께 작동합니까?

예, Vestil MWP-550-DC와 MWP-SPIN을 함께 사용할 수 있습니다.

Vestil 턴테이블은 어떤 종류의 고무로 만들어집니까?

Vestil TT-30-RTP 턴테이블은 천연고무 15%, 합성고무 18%, 재생고무 48%, 첨가제 19%로 구성되어 있습니다.

높이 조절이 가능한 강철 갠트리 크레인에는 어떤 유형의 I-빔이 사용됩니까?

W-빔은 Vestil 높이 조절이 가능한 강철 갠트리 크레인에 사용됩니다.