Vestil 제품 대리점 - 페이지 4 | Raptor Supplies 대한민국

VESTIL

Vestil Manufacturing Corporation은 자재 취급 장비의 생산 및 유통 분야에서 업계 리더 중 하나입니다. 본사는 인디애나주 앙골라에 있으며 Vestil은 도크 범퍼, 가드레일, 보행로, 롤링 사다리 및 리프트 트럭과 같은 다양한 자재 취급, 안전 및 인체 공학적 장비를 제공합니다. 상세 보기

필터

작업공구

안전

선박/차량정비용품

수작업공구

HVAC 및 냉각기

전기용품

하드웨어

보안

유압시스템

배관

전동 공구

청소용품

옥외 장비

펌프

조명

에어/공기압

접착제/실란트/테이프

가구 접대 및 음식 서비스

잠금장치

용접

실험실 비품들

도색용품 및 소모품

파워트렌스미션

금형/기계공작

사무용품

모터

윤활제/루브리컨트

작업공구 필터

호퍼 및 큐브트럭전체보기

  • 카트 및 트럭 뚜껑
  • 슈트 호퍼
  • 덤프 카트
  • 호퍼 통
  • 재활용 카트
  • 셀프 덤핑 호퍼

    Vestil 덤프 호퍼는 재료의 적재, 운반 및 덤핑이 용이하도록 설계되었습니다. 분류 및 보관, 공장 내 관리, 재료 재활용, 공정 중 재료 취급 및 스크랩 수집에 이상적입니다. 이 견고한 자체 덤프 호퍼는 최대 6200lb의 하중을 견딜 수 있는 견고한 강철 구조를 가지고 있습니다. 브랜드의 D 스타일 호퍼는 범퍼 릴리스와 함께 제공되어 쓰레기 수거통 측면에 닿았을 때 항목을 자동으로 덤프하고 반환합니다. 직립 및 잠금 위치로. Vestil H 스타일 호퍼는 편리하고 빠른 적재를 위한 로우 프로파일 디자인과 90도 덤프 각도 및 추가 안전을 위한 견고한 래치 메커니즘을 특징으로 합니다. 작업자의 피로와 부상을 줄이기 위해 Vestil은 작업자가 지게차 좌석에서 호퍼를 수동으로 버릴 수 있는 동력 견인 드라이브가 있는 휴대용 강철 호퍼를 제공합니다. 60인치의 최대 분배 높이에서 사용할 수 있는 다양한 Vestil 덤프 호퍼 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

  • 틸트 트럭

재고 있음있음피킹 및 보관 카트전체보기

팔레트 잭 및 액세서리전체보기

  • 전동 팔레트 잭

    Vestil 전기 팔레트 잭은 창고, 하역장 및 작업 현장에서 재고 있음 항목이 실린 무거운 팔레트를 간단히 버튼을 눌러 들어 올릴 수 있도록 특별히 설계되었습니다. 이 완전 전원 전기 잭에는 전진 및 후진 속도를 무제한으로 조정할 수 있는 작동하기 쉬운 스로틀 레버와 스위치를 놓을 때까지 장치를 운전자에게서 멀리 이동시키는 비상 후진 벨리 스위치가 있습니다. 또한 운전자의 안전을 보장하기 위해 핸들을 놓으면 활성화되는 자동 데드맨 기능이 있는 전자기 디스크 브레이크가 장착되어 있습니다. 일부 모델은 팔레트 무게를 측정하고 트럭 정격 용량 내에서 1lb 단위로 무게를 표시하기 위한 LCD 저울과 함께 사용할 수 있습니다.

  • 팔레트 잭 액세서리
  • 팔레트 잭

    Vestil 팔레트 잭/트럭 및 서버는 창고 및 창고에서 무거운 화물 및 자재의 단거리 운송에 이상적입니다. 이 팔레트 잭은 6000lb의 최대 리프팅 용량을 위한 견고한 강철 몸체를 특징으로 합니다. 표준 장치에는 스위치가 해제될 때까지 장치를 작업자로부터 멀리 이동시키는 비상 역방향 벨리 스위치와 전체를 자동으로 비활성화하는 내장형 안전 회로가 있습니다. 비상 리버스 벨리 스위치가 활성화되면 장치. 핸들에서 손을 떼면 활성화되는 자동 데드맨 기능이 있는 전자기 디스크 브레이크가 장착되어 있습니다. 브랜드의 완전 전원 전기 잭에는 전진 및 후진 속도를 무제한으로 조정할 수 있는 스로틀을 쉽게 조작할 수 있는 인체공학적 핸들이 있습니다. 일부 모델은 팔레트 무게를 측정하고 트럭의 정격 용량 내에서 1lb 단위로 무게를 표시하기 위한 LCD 저울과 함께 사용할 수 있습니다. Vestil 전지형 팔레트 트럭은 전진 및 후진 속도 제어 작업을 위한 수동 제어 레버와 최대 충격 흡수를 위한 폼 충전 드라이브 및 공압식 조향 휠로 구성된 정유압식 변속기 시스템을 특징으로 합니다. 브랜드의 완전한 기능을 갖춘 팔레트 잭에는 표준 단일 성형 포크보다 더 큰 강도를 제공하기 위해 강화된 삼중 성형 강철 포크가 장착되어 있습니다. 포크 길이가 최대 96인치인 다양한 Vestil 잭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

  • 팔레트 리프터 및 틸터
  • 팔레트 포지셔너 및 레벨 로더

크레인 및 꽃줄 장비전체보기

1...345

베스틸 소개

1958년부터 Vestil은 보관, 해양, 포장 및 자동차 산업 분야의 자재 취급, 인체 공학 및 안전 장비를 제조해 왔습니다. 광범위한 Vestil 카탈로그에는 도크 레벨러, 드럼 리프터, 호퍼, 플랫폼, 가위형 리프트 테이블, 랙킹, 사다리 및 저울이 포함됩니다. Vestil 팔레트 마스터/서버는 지게차의 대안으로 사용되며 하부 구조가 있거나 없는 스키드 및 팔레트를 수동으로 들어 올리거나 이동할 필요가 없도록 설계되었습니다. 이것들 팔레트 잭 작업자 부상과 피로를 줄이기 위한 스로틀 컨트롤러와 자동 비상 스위치가 포함된 파워 트랙션 드라이브(PTDS-E)가 특징입니다. 베스틸 미디엄 듀티 10도 기울어진 팔 품목이 고정되어 있지 않은 창고, 조립 스테이션 및 처리 시설의 수동 적재 작업에 이상적입니다. 이 캔틸레버 랙은 지게차에 쉽게 접근할 수 있는 개방형 디자인과 하중이 떨어지는 것을 방지하는 립이 있습니다. 내구성이 뛰어나고 길이 전체에 걸쳐 위아래로 완전히 조정할 수 있으므로 다용도성을 높일 수 있습니다. 에어로졸 캔 재활용 장비, 공기 순환기, 빈 캐비닛, 돌리, 캐스터 휠 및 핸드 트럭과 같은 품목뿐만 아니라 앞서 언급한 다양한 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

고려해야 할 사항

배송

베스틸 제품은 부피가 큰 경향이 있어 택배 배송에 적합하지 않습니다. Vestil의 갠트리 크레인, 호이스트, 강철 호퍼, 볼라드, 드럼 리프터 및 사다리는 높은 용적 중량을 가지고 있습니다. 따라서 이러한 Vestil 품목은 항공 또는 해상 화물에만 적합합니다.

주요 상품명

자동 독수리 부리 리프터

지게차 운전자는 Vestil Automatic Eagle Beak 드럼 리프터의 오랜 테스트를 거친 디자인을 통해 자리를 떠나지 않고도 드럼을 쉽게 고정, 이동 및 해제할 수 있습니다. 드럼의 윗입술은 스트로이어야 합니다....더 읽기 

PRAIL 카트

Vestil PRAIL 카트는 Vestil 군중 제어 연동 장벽을 안전하고 효율적으로 운송 및 보관하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 c의 양쪽 끝에 장착할 수 있는 제거 가능한 히치가 있습니다....더 읽기 

베스틸의 경쟁력

특수 액체 코팅

  • Steel-It: 우발적인 식품 접촉 보호가 필요한 응용 분야에서 폴리우레탄 코팅은 비용 효율적인 대안을 제공합니다. 이 FDA 승인 코팅은 약한 세척 용도에 사용할 수 있습니다.
  • 폴리우레아/폴리우레탄 코팅에 LINE-X 스프레이: 폴리우레아 코팅은 자동차, 건설, 농업 및 군사/방위 산업에서 여러 용도로 사용됩니다. 폴리우레아는 수영장 염소, 자동차 연료, 디젤 연료, 페인트, 표백제, 유기 용제 및 비료에 대한 내성을 포함하여 충격, 마모 및 내화학성이 있습니다.
  • ZRC 냉간 아연 도금 컴파운드 코팅: ZRC 코팅은 대부분의 세척 응용 분야에서 우수한 내부식성과 보호 기능을 제공합니다. 아연이 풍부한 마감은 용융 아연도금 및 수리를 대체할 수 있습니다.

자주하는 질문

Vestil DCT-2000은 30갤런 드럼과 함께 작동합니까?

Vestil은 30갤런 드럼용 어댑터를 제공합니다. Vestil FDC-30은 DCT-2000 호이스트 장착 드럼 캐리어/로테이터와 함께 작동하여 30갤런 드럼을 수용합니다.

Vestil MWP-SPIN이 Vestil MWP-550과 함께 작동합니까?

예, Vestil MWP-550-DC와 MWP-SPIN을 함께 사용할 수 있습니다.

Vestil 턴테이블은 어떤 종류의 고무로 만들어집니까?

Vestil TT-30-RTP 턴테이블은 천연고무 15%, 합성고무 18%, 재생고무 48%, 첨가제 19%로 구성되어 있습니다.

높이 조절이 가능한 강철 갠트리 크레인에는 어떤 유형의 I-빔이 사용됩니까?

W-빔은 Vestil 높이 조절이 가능한 강철 갠트리 크레인에 사용됩니다.