VESTIL 화물 바 및 후프
CH 시리즈 카고 바
Vestil CH 시리즈 카고 바는 운송 중에 트럭 내부의 내용물이 이동하는 것을 방지합니다. 14 게이지 아연도금 강철 사각 튜브는 이 막대를 매우 가볍고 강하게 만듭니다. 용기 벽에 막대를 고정하기 위한 기계식 잠금 장치가 있는 레버와 긍정적인 파지 동작을 위해 한쪽 끝에 고무 패드가 있습니다. 조립이 간편하여 설치가 빠르고 분해 시 보관이 용이합니다. 1인치 및 1.5인치 길이로 제공되는 다양한 카고 바 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Vestil CH 시리즈 카고 바는 운송 중에 트럭 내부의 내용물이 이동하는 것을 방지합니다. 14 게이지 아연도금 강철 사각 튜브는 이 막대를 매우 가볍고 강하게 만듭니다. 용기 벽에 막대를 고정하기 위한 기계식 잠금 장치가 있는 레버와 긍정적인 파지 동작을 위해 한쪽 끝에 고무 패드가 있습니다. 조립이 간편하여 설치가 빠르고 분해 시 보관이 용이합니다. 1인치 및 1.5인치 길이로 제공되는 다양한 카고 바 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
CL 시리즈 카고 바
Vestil CL 시리즈 화물 바는 트레일러 내부의 화물 및 물품이 운송 중에 우발적으로 떨어지는 것을 방지합니다. 이 카고 바는 바가 느슨해지는 것을 방지하는 간단한 기계적 잠금 장치와 가볍고 매우 내구성이 뛰어난 디자인을 위해 14게이지 아연 도금 강철로 구성된 사각형 튜브가 특징입니다. 긍정적인 파지 동작을 위해 바 끝에 고무 패드가 장착되어 있습니다. 3.5인치 및 3.75인치 길이로 제공되는 다양한 카고 바 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Vestil CL 시리즈 화물 바는 트레일러 내부의 화물 및 물품이 운송 중에 우발적으로 떨어지는 것을 방지합니다. 이 카고 바는 바가 느슨해지는 것을 방지하는 간단한 기계적 잠금 장치와 가볍고 매우 내구성이 뛰어난 디자인을 위해 14게이지 아연 도금 강철로 구성된 사각형 튜브가 특징입니다. 긍정적인 파지 동작을 위해 바 끝에 고무 패드가 장착되어 있습니다. 3.5인치 및 3.75인치 길이로 제공되는 다양한 카고 바 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
EB 시리즈 카고 바
Vestil EB 시리즈 e-트랙은 운송 중 상품이 손상되는 것을 방지하기 위해 화물 바용으로 설계되었습니다. 14게이지 정사각형 튜브 구조와 기계적 잠금 장치가 있는 끝판이 있어 트레일러 벽과 패드에 고정할 수 있어 뛰어난 그립감을 제공합니다. 84.75인치 및 90인치 너비로 제공되는 다양한 e-트랙 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Vestil EB 시리즈 e-트랙은 운송 중 상품이 손상되는 것을 방지하기 위해 화물 바용으로 설계되었습니다. 14게이지 정사각형 튜브 구조와 기계적 잠금 장치가 있는 끝판이 있어 트레일러 벽과 패드에 고정할 수 있어 뛰어난 그립감을 제공합니다. 84.75인치 및 90인치 너비로 제공되는 다양한 e-트랙 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
CB 시리즈 카고 바
화물 바 홀더, 11인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CB-HLDR | AG7PFQ | ₩ 152,650 |
고리가 있는 강철 화물 바 3-3/4인치 x 86-3/4인치 x 19-1/2인치 크기, 은색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CBH-32 | AG7PFP | ₩ 394,677 | RFQ |
더 알아보기
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 컨베이어
- 연마재 장착 지점
- 핀
- 플로트 밸브 및 액세서리
- 라벨 메이커 액세서리
- 지게차 리프팅 빔 및 후크
- 임시 및 휴대용 발전소
- 오일 게이지 줄자
- 드럼 디스펜서
- APPROVED VENDOR 마그네틱 릴레이 스위칭
- LIFT-ALL 래칫로드 바인더 고정 5400 Lb.
- BUSSMANN HD36 계열 퓨즈 링크
- SUPER-STRUT C720 시리즈 채널 라이저 클램프
- PLAST-O-MATIC RVDT 시리즈 PVC 사이펀 방지 릴리프 밸브
- NUPLA 소프트 페이스 퀵 체인지 해머
- ALL GEAR 인페르노 수목 재배자 클라이밍 라인
- APPLETON ELECTRIC 빔 클램프
- ENERPAC ERT 시리즈 확장 반응 튜브