항목 | 화물 바 |
조정 방법 | 래칫 휠 장치 |
색상 | 블랙, 그레이 |
엔드 패드 길이 | 3" |
엔드 패드 폭 | 2 3 / 8 " |
높이 | 3.25 " |
길이 | 3" |
자재 | 강철 |
최대 길이 | 70 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 길이 | 40 " |
팩 크기 | 1 |
패드 재질 | 단단한 고무 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cb-pu-3.pdf |
서비스 높이 범위 | 40 ~ 70 1/2 " |
서비스 범위 | 40 "~ 70" |
UPC | 691215101622 |
폭 | 40 " |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 8.26 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.