항목 | 화물 바 |
조정 방법 | 래칫 휠 장치 |
색상 | 은 |
엔드 플레이트 높이 | 2 3 / 8 " |
엔드 플레이트 폭 | 4" |
계량기 | 14가. |
높이 | 4.25 " |
길이 | 3" |
자재 | 강철 |
최대 길이 | 104 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 길이 | 89 " |
조작 | 래칫 휠 장치 |
팩 크기 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cb-7-s.pdf |
서비스 높이 범위 | 88 1/2 ~ 103 인치 |
서비스 범위 | 89 "~ 104" |
튜브 모양 | 반올림 |
튜브 크기 | 1 1 / 2 " |
UPC | 691215010740 |
폭 | 90 " |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 10.8 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 228.6 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.