항목 | 화물 바 |
조정 방법 | 거치되는 브래킷 |
색상 | 검정 |
높이 | 12.81 " |
길이 | 4.44 " |
자재 | 강철 |
최대. 발 패드 크기 | 4 "X 4" |
측정 단위 | 마다 |
UPC | 691215085274 |
함께 사용 | (2) 2" x 4" 발 패드가 있는 화물 바 또는 (1) 4" x 4" 발 패드가 있는 화물 바 |
폭 | 11 " |
함께 작동 | CB-5, CB-7, CB-7-S, CL-15, CL-16, CL-17, CL-18, CBH-32 |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 32.54 |
선박 길이 (cm) | 11.27 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8487900080 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.