항목 | 화물 바 |
조정 방법 | 래칫 휠 장치 |
색상 | 은 |
엔드 플레이트 높이 | 4" |
엔드 플레이트 폭 | 4" |
계량기 | 14가. |
높이 | 4.875 " |
길이 | 3.75 " |
자재 | 강철 |
최대 길이 | 119 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 길이 | 87 " |
팩 크기 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cl-15.pdf |
서비스 높이 범위 | 87 ~ 119 인치 |
서비스 범위 | 87 "~ 119" |
튜브 모양 | 사각형. |
튜브 크기 | 1 1 / 2 " |
UPC | 691215011167 |
폭 | 87 " |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 12.38 |
선박 길이 (cm) | 9.53 |
선박 폭 (cm) | 220.98 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.