항목 | 화물 바 |
색상 | 회색 |
높이 | 24.5 " |
길이 | 1.5 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 쌍 |
UPC | 691215011013 |
폭 | 31 " |
함께 작동 | CL-15, CL-16, CL-17, CL-18 |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 62.23 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 78.74 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CH-7 | 23.13 " | 1" | 30.5 " | ₩ 106,730 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.