항목 | 화물 바 |
조정 방법 | 텔레스코픽, 슬라이드 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
색상 | 은 |
계량기 | 14가. |
높이 | 3.25 " |
길이 | 2.625 " |
자재 | 알류미늄 |
최대 길이 | 102 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 길이 | 92 " |
팩 크기 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-eb-102.pdf |
서비스 높이 범위 | 92 ~ 102 인치 |
서비스 범위 | 92 "~ 102" |
튜브 모양 | 사각형. |
튜브 크기 | 1 1 / 2 " |
UPC | 691215016520 |
폭 | 90 " |
선박 중량 (kg) | 9.45 |
선박 높이 (cm) | 8.26 |
선박 길이 (cm) | 6.67 |
선박 폭 (cm) | 228.6 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 서비스 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
EB-96 | 85 "~ 96" | ₩ 286,109 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.