Vestil 제품 대리점 - 페이지 2 | Raptor Supplies 대한민국

VESTIL

Vestil Manufacturing Corporation은 자재 취급 장비의 생산 및 유통 분야에서 업계 리더 중 하나입니다. 본사는 인디애나주 앙골라에 있으며 Vestil은 도크 범퍼, 가드레일, 보행로, 롤링 사다리 및 리프트 트럭과 같은 다양한 자재 취급, 안전 및 인체 공학적 장비를 제공합니다. 상세 보기

필터

작업공구

안전

선박/차량정비용품

수작업공구

HVAC 및 냉각기

전기용품

하드웨어

보안

유압시스템

배관

전동 공구

청소용품

옥외 장비

펌프

조명

에어/공기압

접착제/실란트/테이프

가구 접대 및 음식 서비스

잠금장치

용접

실험실 비품들

도색용품 및 소모품

파워트렌스미션

금형/기계공작

사무용품

모터

윤활제/루브리컨트

작업공구 필터

재료 리프트전체보기

  • 수동 자재 리프트 액세서리
  • 플랫폼 리프트 및 스태커 액세서리
  • 플랫폼 리프트
  • 휴대용 자재 리프트
  • 가위 리프트 카트

    Vestil 리프트 카트는 조립 작업을 위해 설계되었으며 창고 및 건설 현장에서 무거운 하중을 들어올리고 이동하도록 설계되었습니다. 이 시저 리프트 카트는 최대 4000lb의 하중을 견딜 수 있는 견고한 강철 프레임이 특징이며 XNUMX개의 경질 캐스터와 XNUMX개의 회전식 폴리우레탄 캐스터로 롤링하여 쉽게 조작할 수 있습니다. 이 브랜드의 DC 구동식 유압 승강 카트는 전기 모터와 단일 가위 메커니즘(확장 또는 수축 가능)을 갖추고 있어 적재/하역을 위한 최적의 높이로 플랫폼을 올리거나 내립니다. 우리는 또한 긍정적인 높이 조정을 제공하면서 무거운 짐을 쉽게 이동할 수 있는 XNUMX단 수동 기어 메커니즘을 특징으로 하는 조정 가능한 높이 포스트 테이블을 제공합니다. 일부 모델에는 추가 안전을 위해 비상 후진 기능을 활성화하는 안전 벨리 스위치가 있습니다. Raptor Supplies 는 공압식, DC 동력식, 선형 작동식 및 유압 동력식 버전의 다양한 Vestil 시저 리프트 카트를 보유하고 있습니다.

  • 가위 리프트 테이블

    대형 공작물 또는 중장비를 편리한 작업 높이로 들어 올리기 위한 수동 및 공압식 강철 프레임 시저 리프트 테이블. 12000lb의 최대 하중 유지 용량

  • 스태커

    Vestil 팔레트 스태커는 창고나 부두에서 무거운 품목을 들어 올리고 쌓는 등 자재 취급 분야에 이상적입니다. 사용하기 쉬운 이 스태커는 쉽게 조종할 수 있는 전체 높이 푸시 핸들과 뛰어난 가시성을 위한 용접 메쉬 가드를 갖추고 있습니다. Vestil 수동 유압 스태커는 높은 기동성을 위해 25개의 고정 휠과 XNUMX개의 회전 휠로 설계되었으며 무거운 하중을 쉽게 들어올릴 수 있는 강철 케이블 메커니즘이 있는 전기/수동 윈치로 설계되었습니다. 전원 공급 장치가 없는 경우 Vestil DC 구동 리프트 스태커는 핸드 펌프만 사용하여 전동 리프트를 수동 모드로 전환할 수 있으므로 이상적인 선택입니다. 일부 모델에는 제한된 유통 및 배송 시설 공간에서 추가로 XNUMX인치의 도달 범위를 갖춘 품목을 쉽게 들어 올릴 수 있는 확장 가능한 포크가 장착되어 있습니다. 다양한 포크 길이와 적재 용량으로 제공되는 다양한 고급 팔레트 스태커 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies, 공인 Vestil 유통 업체입니다.

  • 턴테이블

    Vestil 턴테이블은 쉽게 회전할 수 있는 견고한 강철 구조로 되어 있어 어지럽히지 않고 전시, 페인트 분사, 조립 및 수리 장치(최대 6000lb)에 이상적입니다. 이 수동/동력 턴테이블에는 원하지 않는 움직임을 최소화하는 동시에 턴테이블의 섬세한 품목이 흔들리는 것을 방지하는 롤러 베어링이 장착되어 있습니다. Vestil 전원 공급 턴테이블에는 회전으로 인한 손상으로부터 품목을 보호하는 표준 사이드 스커트와 장치에 전원을 공급하기 위한 3피트 코드에 포함된 ON/OFF 선택 스위치가 있습니다. 회전 목마, 수동 브레이크, 스테인리스 스틸 링 및 터렛 베어링과 같은 다양한 관련 액세서리도 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies, 브랜드의 공인 유통 업체입니다.

드럼전체보기

보관함/용기전체보기

선반 및 보관 랙전체보기

123...5

베스틸 소개

1958년부터 Vestil은 보관, 해양, 포장 및 자동차 산업 분야의 자재 취급, 인체 공학 및 안전 장비를 제조해 왔습니다. 광범위한 Vestil 카탈로그에는 도크 레벨러, 드럼 리프터, 호퍼, 플랫폼, 가위형 리프트 테이블, 랙킹, 사다리 및 저울이 포함됩니다. Vestil 팔레트 마스터/서버는 지게차의 대안으로 사용되며 하부 구조가 있거나 없는 스키드 및 팔레트를 수동으로 들어 올리거나 이동할 필요가 없도록 설계되었습니다. 이것들 팔레트 잭 작업자 부상과 피로를 줄이기 위한 스로틀 컨트롤러와 자동 비상 스위치가 포함된 파워 트랙션 드라이브(PTDS-E)가 특징입니다. 베스틸 미디엄 듀티 10도 기울어진 팔 품목이 고정되어 있지 않은 창고, 조립 스테이션 및 처리 시설의 수동 적재 작업에 이상적입니다. 이 캔틸레버 랙은 지게차에 쉽게 접근할 수 있는 개방형 디자인과 하중이 떨어지는 것을 방지하는 립이 있습니다. 내구성이 뛰어나고 길이 전체에 걸쳐 위아래로 완전히 조정할 수 있으므로 다용도성을 높일 수 있습니다. 에어로졸 캔 재활용 장비, 공기 순환기, 빈 캐비닛, 돌리, 캐스터 휠 및 핸드 트럭과 같은 품목뿐만 아니라 앞서 언급한 다양한 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

고려해야 할 사항

배송

베스틸 제품은 부피가 큰 경향이 있어 택배 배송에 적합하지 않습니다. Vestil의 갠트리 크레인, 호이스트, 강철 호퍼, 볼라드, 드럼 리프터 및 사다리는 높은 용적 중량을 가지고 있습니다. 따라서 이러한 Vestil 품목은 항공 또는 해상 화물에만 적합합니다.

주요 상품명

자동 독수리 부리 리프터

지게차 운전자는 Vestil Automatic Eagle Beak 드럼 리프터의 오랜 테스트를 거친 디자인을 통해 자리를 떠나지 않고도 드럼을 쉽게 고정, 이동 및 해제할 수 있습니다. 드럼의 윗입술은 스트로이어야 합니다....더 읽기 

PRAIL 카트

Vestil PRAIL 카트는 Vestil 군중 제어 연동 장벽을 안전하고 효율적으로 운송 및 보관하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 c의 양쪽 끝에 장착할 수 있는 제거 가능한 히치가 있습니다....더 읽기 

베스틸의 경쟁력

특수 액체 코팅

  • Steel-It: 우발적인 식품 접촉 보호가 필요한 응용 분야에서 폴리우레탄 코팅은 비용 효율적인 대안을 제공합니다. 이 FDA 승인 코팅은 약한 세척 용도에 사용할 수 있습니다.
  • 폴리우레아/폴리우레탄 코팅에 LINE-X 스프레이: 폴리우레아 코팅은 자동차, 건설, 농업 및 군사/방위 산업에서 여러 용도로 사용됩니다. 폴리우레아는 수영장 염소, 자동차 연료, 디젤 연료, 페인트, 표백제, 유기 용제 및 비료에 대한 내성을 포함하여 충격, 마모 및 내화학성이 있습니다.
  • ZRC 냉간 아연 도금 컴파운드 코팅: ZRC 코팅은 대부분의 세척 응용 분야에서 우수한 내부식성과 보호 기능을 제공합니다. 아연이 풍부한 마감은 용융 아연도금 및 수리를 대체할 수 있습니다.

자주하는 질문

Vestil DCT-2000은 30갤런 드럼과 함께 작동합니까?

Vestil은 30갤런 드럼용 어댑터를 제공합니다. Vestil FDC-30은 DCT-2000 호이스트 장착 드럼 캐리어/로테이터와 함께 작동하여 30갤런 드럼을 수용합니다.

Vestil MWP-SPIN이 Vestil MWP-550과 함께 작동합니까?

예, Vestil MWP-550-DC와 MWP-SPIN을 함께 사용할 수 있습니다.

Vestil 턴테이블은 어떤 종류의 고무로 만들어집니까?

Vestil TT-30-RTP 턴테이블은 천연고무 15%, 합성고무 18%, 재생고무 48%, 첨가제 19%로 구성되어 있습니다.

높이 조절이 가능한 강철 갠트리 크레인에는 어떤 유형의 I-빔이 사용됩니까?

W-빔은 Vestil 높이 조절이 가능한 강철 갠트리 크레인에 사용됩니다.