VESTIL 인버터 블 포크 수동 자재 리프트 Vestil 핸드 윈치 지게차는 선반에서 자재를 들어 올리고, 사무실 장비를 이동하고, 벽면 기구를 설치하기 위해 특별히 설계되었습니다. 이 소형 트럭은 내구성이 뛰어난 강철 및 알루미늄 구조로 되어 있으며 번거로움 없는 적재/하역을 위해 최적의 높이로 올리거나 내릴 수 있는 두 개의 강철 포크가 있습니다. 운반 중에 캐리지를 고정하기 위한 고정 장치와 뒤집을 수 있는 핸들로 구성된 수동 크랭크 윈치로 작동하여 작업자의 안전을 보장합니다. Vestil 지게차는 더 나은 기동성을 위해 XNUMX개의 후방 및 XNUMX개의 전방 회전 캐스터와 다양한 높이 범위를 제공하기 위해 텔레스코핑 내부 마스트 프레임(일부 모델의 경우)이 있는 XNUMX단계 마스트 메커니즘을 갖추고 있습니다. 표준 및 스트래들 디자인으로 제공되는 다양한 휴대용 지게차 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies, 공인 Vestil 유통 업체입니다.
Vestil 핸드 윈치 지게차는 선반에서 자재를 들어 올리고, 사무실 장비를 이동하고, 벽면 기구를 설치하기 위해 특별히 설계되었습니다. 이 소형 트럭은 내구성이 뛰어난 강철 및 알루미늄 구조로 되어 있으며 번거로움 없는 적재/하역을 위해 최적의 높이로 올리거나 내릴 수 있는 두 개의 강철 포크가 있습니다. 운반 중에 캐리지를 고정하기 위한 고정 장치와 뒤집을 수 있는 핸들로 구성된 수동 크랭크 윈치로 작동하여 작업자의 안전을 보장합니다. Vestil 지게차는 더 나은 기동성을 위해 XNUMX개의 후방 및 XNUMX개의 전방 회전 캐스터와 다양한 높이 범위를 제공하기 위해 텔레스코핑 내부 마스트 프레임(일부 모델의 경우)이 있는 XNUMX단계 마스트 메커니즘을 갖추고 있습니다. 표준 및 스트래들 디자인으로 제공되는 다양한 휴대용 지게차 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies, 공인 Vestil 유통 업체입니다.
A-LIFT 시리즈 핸드 윈치 리프트 트럭, 스트래들 디자인
스타일 | 모델 | 항목 | 내부 스트래들 너비 | 생산 능력 | 깊이 | 최대 리프팅 높이. | 최대. 조정 가능한 포크 폭 | 맥스. 포크 높이 | 외부 스트래들 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A-리프트-R-HP | ₩3,102,247 | |||||||||
B | A-리프트-R | ₩2,706,810 | |||||||||
C | 에이리프트-에스 | ₩2,662,927 | |||||||||
D | A-LIFT-S-HP | ₩3,218,574 | |||||||||
E | A-LIFT-S-EHP | ₩3,088,679 |