VESTIL 도크 바리케이드 베스틸 도크 바리케이드에는 바리케이드 암을 올리거나 내리는 수동 핸드 크랭크 윈치가 장착되어 있습니다. 암 포스트에 잠금 막대가 있어 암의 회전을 제한하고 전기적인 범퍼 스타일 안전 정지 회로가 장애물을 감지합니다.
베스틸 도크 바리케이드에는 바리케이드 암을 올리거나 내리는 수동 핸드 크랭크 윈치가 장착되어 있습니다. 암 포스트에 잠금 막대가 있어 암의 회전을 제한하고 전기적인 범퍼 스타일 안전 정지 회로가 장애물을 감지합니다.
CYL-FMSR 시리즈 바리케이드 랙
Vestil CYL-FMSR 시리즈 바리케이드 랙은 사용하지 않을 때 실린더를 똑바로 세우는 데 사용됩니다. 이 랙은 견고함을 더하고 마모를 최소화하기 위해 밀림과 분말 코팅된 표면을 제한하는 컴팩트한 디자인을 갖추고 있습니다. 이 바리케이드 랙은 한 번에 하나와 세 개의 실린더를 효율적으로 쌓을 수 있도록 두 가지 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies 또한 기존 모델과 통합하여 더 적은 공간에 더 많은 스토리지를 제공할 수 있는 이러한 랙용 확장 기능을 제공합니다. 이 경량 알루미늄 바리케이드 랙의 전체 범위에서 선택하십시오.
Vestil CYL-FMSR 시리즈 바리케이드 랙은 사용하지 않을 때 실린더를 똑바로 세우는 데 사용됩니다. 이 랙은 견고함을 더하고 마모를 최소화하기 위해 밀림과 분말 코팅된 표면을 제한하는 컴팩트한 디자인을 갖추고 있습니다. 이 바리케이드 랙은 한 번에 하나와 세 개의 실린더를 효율적으로 쌓을 수 있도록 두 가지 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies 또한 기존 모델과 통합하여 더 적은 공간에 더 많은 스토리지를 제공할 수 있는 이러한 랙용 확장 기능을 제공합니다. 이 경량 알루미늄 바리케이드 랙의 전체 범위에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 길이 | 볼트 구멍 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CYL-FMSR-1 | ₩339,792 | RFQ | ||||
B | CYL-FMSR-3 | ₩498,145 | RFQ |
DCBB 시리즈 도크 체인 볼라드 배리어 시스템
스타일 | 모델 | 볼라드 디아. | 높이 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DCBB-42-4.5 | ₩654,716 | RFQ | ||||
B | DCBB-42-5.5 | ₩700,458 |
SLG 시리즈 안전 리프트 게이트
DJG 시리즈 도크 바리케이드
스타일 | 모델 | 폭 | 팔 높이가 낮아짐 | 팔 높이 올려짐 | 팔 길이 | 문 높이 | 문 폭 | 높이 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DJG-100 | ₩11,266,587 | |||||||||
B | DJG-100MW | ₩7,657,702 | RFQ | ||||||||
C | DJG-100-10 | ₩12,177,935 | RFQ |
DWB 시리즈 경제적인 오버헤드 도어 경고 장벽
CYL-FMSR 시리즈 바리케이드 확장 랙
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 길이 | 볼트 구멍 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CYL-FMSR-1-ExT | ₩186,887 | RFQ | |||
B | CYL-FMSR-3-ExT | ₩225,247 | RFQ |
도크 체인 배리어 볼라드, 변환 하드웨어 키트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DCBB-B-키트 | AG7QHY | ₩ 231,509 |
더 알아보기
- 베어링스
- 제품식별표
- 호스 클램프
- 사무실 및 의료용 카트
- 플로트 밸브 및 액세서리
- 키홈 브로치 심
- 변압기 냉각 팬
- 핸드 그라인더 액세서리
- 스크럽 브러쉬
- 에어 캐논
- PULSAFEEDER 교체 용 튜브 어셈블리
- VULCAN HART 소자, 230V
- BUYERS PRODUCTS 트럭 박스, 스테인리스 스틸, 실버
- SPEARS VALVES PVC LE True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브, 소켓 엔드, EPDM
- MARATHON MOTORS 위험한 의무 모터, Division 1 방폭, 가혹한 의무, 삼상, C 면 발판 없음
- EATON JD 시리즈 성형 케이스 회로 차단기 프레임
- CONDOR 가죽 작업 장갑, 소가죽, 표준, 손바닥 커버
- BOSTON GEAR 10 직경 피치 쿼드 스레드 웜기어
- GREENLEE PVC 파이프 벤딩 도구
- WELLER 솔더