원심펌프
에 의해 필터
필터
브랜드
제품 카테고리
우리의 카테고리
모든 제품
부스터 펌프 시스템, 수직, 1.09 OPV 펌프 포함, 펌프 2개 세트
부스터 펌프 시스템, 수직, 1.12 OPV 펌프 포함, 펌프 2개 세트
부스터 펌프 시스템, 수직, 5.02 OPV 펌프 포함, 펌프 2개 세트
수직 다단 펌프, 크기 5, 1단, 1.10 kW, 400 V
원심펌프
원심 펌프는 회전 에너지를 운동 에너지로 변환하여 유체를 운반하는 기계 장치입니다. 그들은 케이싱 내에서 회전하는 임펠러로 구성되어 유체를 바깥쪽으로 밀어내는 원심력을 생성합니다. 이 동작은 유체의 속도를 증가시켜 펌프를 통해 배관 시스템으로 유체를 이동시키는 압력 차이를 생성합니다. 원심 펌프는 물 공급, 관개, 폐수 관리, 화학 처리 및 HVAC 시스템에 널리 사용됩니다. 그들은 단순성, 효율성 및 광범위한 유속 및 압력을 처리할 수 있는 능력으로 유명합니다. 원심 펌프는 특정 유체 취급 요구 사항에 맞게 단일 단계 및 다단계 설계를 포함하여 다양한 구성으로 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 구조
- 임팩소켓 및 비트
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 구조 프레임 시스템
- 스트레이너
- 용접 너트
- 후크 및 픽
- 절연 채널 스트립 히터
- 알루미늄 처리 된 앞치마
- 기계 볼트
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 피팅이없는 호스 500 피트, 3000 Psi
- ACROVYN 크래시 레일, 드리프트우드, 아크로빈, 240인치 길이
- PASS AND SEYMOUR 쌍신회로 탬퍼 저항하는 저장소를 가진 빛난 시리즈 USB 유형 AC 충전기
- EATON M22 시리즈 머신 스톱 오퍼레이터
- Cementex USA 스크루 드라이버
- MARTIN SPROCKET 3/8인치 드라이브 6포인트 메트릭 딥 소켓
- HUMBOLDT 고성능 컴퓨터 제어 압축 기계
- VESTIL AMD 시리즈 알루미늄 미니 도크 플레이트
- BROWNING TorqTaper Plus 시리즈 모터 장착 키트, 상단 장착
- NEWSTRIPE 측면 스프레이 건 마운트