₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 비닐 가장자리 트림 |
| 어플리케이션 | 자동차, 보트, 컴퓨터 캐비닛, 골프 카트, 헬멧, 산업 기계, 잔디 깎는 기계, 놀이터, 트럭 |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 23.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | 0.156 " |
| 가장자리에 적합 | 0.1563 " |
| 재료 두께 - 최대 | 5 / 32 " |
| 재료에 대하여 | 유리섬유, 판금 |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구는 포함되어 있지 않습니다 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 15 / 32 " |
| 내부 반경 | 1 1 / 2 " |
| 다리 길이 | 9 / 16 " |
| 길이 | 100 피트 |
| 자재 | 금속 코어가 있는 비닐 |
| 실장 형 | 점착제 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 작동 온도 - 최소 | -20 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 길이 | 100 피트 |
| 전체 폭 | 0.326 " |
| 제품 유형 | 가장자리 다듬기 |
| 프로필 모양 | 더블 그립핑 핑거 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 듀얼 그립 핑 핑거 |
| 조직 | 가죽 |
| 트림 폭 | 11 / 32 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 3.6 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 3926909980 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 가장자리에 적합 | 스타일 | 전체 폭 | 자재 | 다리 길이 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100B3X3/32-25 | 0.094 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.263 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 102,384 | |
| 100B3X1/8-25 | 1 / 8 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.295 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 92,000 | |
| 100B3X5/32-25 | 0.156 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.326 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 102,384 | |
| 100B3X3/16-25 | 0.188 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.357 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 101,264 | |
| 100B3X1/4-25 | 1 / 4 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.42 " | 단일 그립 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 93,328 | |
| 100B3X1/16-100 | 0.062 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.232 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 0.562 " | - | ₩ 308,928 | |
| 100B3X3/32-100 | 0.094 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.263 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 308,928 |
제품 탐색
- EATON FD4015E 몰드 케이스 회로 차단기, 유형 FD, 4극, 15A, 600Vac, 250Vdc, 부하 측, 50/60Hz
- LOVEJOY 68514455534 L100 허브 16MM 5X2.3MM KW 죠 커플링 허브, L100 커플링 크기, 16mm 보어 크기, 2.54인치 외경
- APOLLO VALVES LD14125BE10A 알루미늄 디스크, EPDM 시트, 스테인리스 스틸, 베어 샤프트 2-1/2인치, 러그 타입 2개가 있는 국제 러그 버터플라이 밸브
- 보스턴 기어 730471-001-06250
- ANVIL 0311062202 스트리트 티, 아연 도금, 3/4인치 공칭 크기
- APOLLO VALVES WD14505BE10 버터플라이 밸브 (알루미늄 디스크, EPDM 시트, 416 SS 베어 샤프트 5인치, 웨이퍼 타입 2개, 15.25 x 7.50 x 2.25인치)
- 기어렌치 C57-54-P
- SPEARS VALVES S1580C10 유틸리티 스프링 체크 밸브, 소켓, EPDM, 1 크기, PVC, 투명
더 알아보기
- BENCHMARK SCIENTIFIC
- KEYSHAFT
- UNITHERM
- SHIPPERS PRODUCTS
- SKB
- 연마 블래스터 액세서리
- 접착제
- 와이어 로프 클립
- 앵글 바디 피스톤 밸브
- 유형 I 및 II 안전 캔
- ULTEM PEI 시트 스톡
- CONDOR 소가죽 팔로미노 드라이버 장갑
- CONDOR 높은 가시성 오렌지 팜 장갑
- CAIMAN Heatrac 단열 고시인성 방수 겨울 작업 장갑, 소가죽
- CHICAGO PNEUMATIC 산업 유지 보수 공기 망치
- TORNADO 상업용 습식 / 건식 진공
- PHILIPS ADVANCE 비 PCB 커패시터
- SHUR-LINE 특수 롤러 커버
- NORTH BY HONEYWELL 카트리지
- ENERPAC BHP 시리즈 유압 크로스 베어링 풀러 세트
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 150B2X5/32-100 가장자리 손질 알루미늄 클립 0.33인치 폭 100피트
₩ 353,056 /단위