₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 비닐 가장자리 트림 |
| 어플리케이션 | 자동차, 보트, 컴퓨터 캐비닛, 골프 카트, 헬멧, 산업 기계, 잔디 깎는 기계, 놀이터, 트럭 |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 23.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | 1 / 4 " |
| 가장자리에 적합 | 0.250 " |
| 재료 두께 - 최대 | 1 / 4 " |
| 재료에 대하여 | 유리섬유, 판금 |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구는 포함되어 있지 않습니다 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 13 / 32 " |
| 내부 반경 | 1" |
| 다리 길이 | 9 / 16 " |
| 길이 | 100 피트 |
| 자재 | 금속 코어가 있는 비닐 |
| 실장 형 | 점착제 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 작동 온도 - 최소 | -20 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 길이 | 100 피트 |
| 전체 폭 | 0.42 " |
| 제품 유형 | 가장자리 다듬기 |
| 프로필 모양 | 단일 그립 핑 핑거 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 단일 그립 핑 핑거 |
| 조직 | 페블 |
| 트림 폭 | 13 / 32 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 3.6 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 3926909980 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 가장자리에 적합 | 스타일 | 전체 폭 | 자재 | 다리 길이 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100B3X3/32-25 | 0.094 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.263 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 102,384 | |
| 100B3X1/8-25 | 1 / 8 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.295 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 92,000 | |
| 100B3X5/32-25 | 0.156 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.326 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 102,384 | |
| 100B3X3/16-25 | 0.188 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.357 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 101,264 | |
| 100B3X1/4-25 | 1 / 4 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.42 " | 단일 그립 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 93,328 | |
| 100B3X1/16-100 | 0.062 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.232 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 0.562 " | - | ₩ 308,928 | |
| 100B3X3/32-100 | 0.094 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.263 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 308,928 |
제품 탐색
- MACROMATIC TH41662-37T 시간 지연 릴레이, 오프 지연, SPDT, 120V AC. 10 ~ 1000분, 단일 핀 트리거
- 승인된 공급업체 U16010.062.0175 아이볼트, 5/8인치 - 11나사 크기, 기계, 4000파운드 작업 하중 한계, 강철
- VNE 스테인레스 EG22-6L4.0 암 어댑터 T316l 스테인레스 스틸
- BOSTON GEAR FWA718-150-B4-G 감속기, 42CZ 크기, 0.875인치 직경, 왼쪽
- SALSBURY INDUSTRIES 3806S-1PSFU 야외 소포 보관함, 17.5 x 24.625 x 17.5 인치 크기, 6 도어 높이, 사암
- BUSSMANN KU2 배리어 단자대, 표준 블록, 600V, 60A, 2위치
- ACROVYN SM20A4F410N 코너 가드, 48인치 높이, 3인치 너비, 실버
- TEMPCO CRR00007 나사형 적외선 히터 전구, 200W 출력, 120VAC, 흰색, 4인치, 직경 3 1/2인치, 세라믹
더 알아보기
- KEYSHAFT
- WINSMITH
- HUCO
- SUNGOLD ABRASIVES
- MAX
- 펀치 및 다이 세트
- 윈치 바
- BNC 어댑터
- 오일 버너 컨트롤
- 라벨 보호기
- LOC-LINE 호스 키트
- SALISBURY 클래스 00 라인맨 장갑 키트, 11인치, 파란색
- VIEGA PROPRESS 캡, 구리, 프레스 연결
- LUMAPRO 소형 백열전구, B3 램프 모양
- KEO 우드러프 키시트 커터, 섕크 타입, 카바이드
- B & P MANUFACTURING 핸드 트럭 프레임 익스텐션
- GLOBE SCIENTIFIC 현미경 슬라이드 박스, 회색
- HOWARD LEIGHT 귀마개 디스펜서
- VALEO GLOVES 리거스 스타일 범용 장갑
- QUICK CABLE MagnaLug 산업용 스타터/접지 러그(시야 구멍 포함)
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 100B3X1/4-100 가장자리 손질 알루미늄 클립 0.42인치 폭 100피트
₩ 355,200 /단위