STRONG HOLD 43-242 수조 캐비닛 2 선반 W48 D24 H36
그것을 얻으십시오 수, 2월 25
10.00% 꺼짐
₩ 4,800,384 /단위
장바구니에 추가
견적요청
결제
배송
제품 사양 :
| 항목 | 수조 캐비닛 |
| 조정 가능한 선반 | 조절할 수 있는 |
| 조립 된 | 조립 된 |
| 조립/분해 | 조립 된 |
| 자료 유형 | Frame |
| 차체 패널 유형 | 고체 |
| 캐비닛 색상 | 회색 |
| 캐비닛 도어 유형 | Standard |
| 캐비닛 마감 | 구운 에나멜 |
| 캐비닛 손잡이 스타일 | 그네 |
| 캐비닛 잠금 장치 | 자물쇠 걸쇠 |
| 캐비닛 보관 구성 요소 | 책장 |
| 캐비닛 스타일 | 책장 |
| 컬러 패밀리 | 회색 |
| 깊이 | 24 " |
| 도어 핸들 유형 | 그네 |
| 문 잠금 지점 | 3 |
| 문 유형 | 고체 |
| 듀티 등급 | 슈퍼 듀티 |
| 실내/실외 사용 가능 | 아니 |
| 실외 사용용 | 아니 |
| 프레임 조립됨 | 조립 된 |
| 높이 | 36 " |
| 포함 사항 | 2 선반 |
| 선반당 적재 용량 | 1200의 파운드. |
| 잠금 유형 | 자물쇠 걸쇠 |
| 잠금 캐비닛 | 가능 |
| 잠금 지점 | 3 |
| 자재 | 강철 |
| 재료 - 캐비닛 | 강철 |
| 건설 방법 | 용접 |
| 이동형/고정형 | 변화 없는 |
| 유동성 | 변화 없는 |
| 캐비닛 선반의 수 | 2 |
| 문 수 | 2 |
| 서랍의 수 | 0 |
| 선반의 수 | 2 |
| 전반적인 깊이 | 24 " |
| 전반적인 차원 | 48 "X 24" |
| 전체 높이 | 36 " |
| 전체 폭 | 48 " |
| 전체 너비 x 깊이 x 높이 | 48 "X 24"X 36 " |
| 패널 두께 | 12가. |
| 선반 조절 가능 | 조절할 수 있는 |
| 선반 조정 증가 | 2" |
| 선반 깊이 | 21 1 / 2 " |
| 선반 두께 | 14가. |
| 폭 | 48 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 146.7 |
| 선박 높이 (cm) | 91.44 |
| 선박 길이 (cm) | 60.96 |
| 선박 폭 (cm) | 121.92 |
| HS 코드 | 9403200020 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 높이 | 깊이 | 잠금 유형 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33-201-1DB | 36 " | 20 " | - | ₩ 4,433,120 | |
| 33.5-201-1DB | 42 " | 20 " | 자물쇠 걸쇠 | ₩ 4,947,392 | |
| 33-241-1DB | 36 " | 24 " | 자물쇠 걸쇠 | ₩ 5,066,096 | |
| 33.5-241-1DB | 42 " | 24 " | 자물쇠 걸쇠 | ₩ 5,469,680 | |
| 43-241-1DB | 36 " | 24 " | 자물쇠 걸쇠 | ₩ 6,006,320 | |
| 43.5-241-1DB | 42 " | 24 " | 자물쇠 걸쇠 | ₩ 6,210,576 |
제품 탐색
- GRAINGER MH6FVJ101G 스틸 캐스터 3 인치 x 1.25 인치
- COOPER B-LINE 723630-4FS3PT 접지 장착 패널 인클로저, 30 x 36 x 72인치 크기, 탄소강
- 타이탄 패스너 DBD16192
- GORLITZ DHP 05 영구 다운헤드 부착물, 1/2인치 케이블
- 비커스 869705
- VERMONT GAGE 141264950 플러그 게이지, 클래스 X, NoGo, 강철, 0.6495인치 크기
- APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104315-36 컨베이어 벨트 3겹 90 SBR 황갈색 36인치 폭
- 졸러 4912
더 알아보기
- ADVANTECH
- KEYSHAFT
- STARRETT
- FORMSPRAG
- REED MANUFACTURING
- 음식 서비스 카트
- 리셉션 구역 가구
- 가든 카트
- 벡터 모터 브레이크
- 머신 키
- SALISBURY 클래스 0 전기 장갑 키트, 11인치, 빨간색
- DESTACO 2007 시리즈 수직 홀드다운 클램프, 솔리드 바
- FACOM 287B 롤러 타입 스터드 드라이버
- ANVIL AS624 시리즈 폐쇄형 앵글 커넥터, 2홀
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 토글 스위치
- ANVIL 블랙 주철 플랜지 유니온
- MORSE CUTTING TOOLS 파이프 탭
- BANJO 피팅 매니폴드 스터비 밸브, 2인치
- SIOUX CHIEF FinishLine 지상 바닥 배수구, Sch. 40 허브 연결
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
STRONG HOLD 43-242 수조 캐비닛 2 선반 W48 D24 H36
₩ 5,333,760 /단위