STRONG HOLD 33-241-1DB 조리대 캐비닛 1 선반 1 서랍 36 x 36
그것을 얻으십시오 화, 2월 17
10.00% 꺼짐
₩ 4,559,488 /단위
장바구니에 추가
견적요청
결제
배송
제품 사양 :
| 항목 | 수조 캐비닛 |
| 조정 가능한 선반 | 조절할 수 있는 |
| 조립 된 | 조립 된 |
| 조립/분해 | 조립 된 |
| 자료 유형 | Frame |
| 캐비닛 색상 | 회색 |
| 캐비닛 도어 유형 | Standard |
| 캐비닛 마감 | 구운 에나멜 |
| 캐비닛 손잡이 스타일 | 그네 |
| 캐비닛 잠금 장치 | 자물쇠 걸쇠 |
| 캐비닛 보관 구성 요소 | 서랍, 선반 |
| 캐비닛 스타일 | 서랍, 선반 |
| 컬러 패밀리 | 회색 |
| 깊이 | 24 " |
| 도어 핸들 유형 | 그네 |
| 문 잠금 지점 | 3 |
| 문 유형 | 고체 |
| 서랍 내부 깊이 | 20 " |
| 서랍 내부 높이 | 6" |
| 듀티 등급 | 슈퍼 듀티 |
| 프레임 조립됨 | 조립 된 |
| 높이 | 36 " |
| 서랍당 적재 용량 | 400의 파운드. |
| 선반당 적재 용량 | 1900의 파운드. |
| 잠금 유형 | 자물쇠 걸쇠 |
| 잠금 캐비닛 | 가능 |
| 잠금 지점 | 3 |
| 자재 | 강철 |
| 재료 - 캐비닛 | 강철 |
| 건설 방법 | 용접 |
| 이동형/고정형 | 변화 없는 |
| 유동성 | 변화 없는 |
| 문 수 | 2 |
| 서랍의 수 | 1 |
| 선반의 수 | 1 |
| 전반적인 깊이 | 24 " |
| 전반적인 차원 | 36 "X 24" |
| 전체 높이 | 36 " |
| 전체 폭 | 36 " |
| 전체 너비 x 깊이 x 높이 | 36 "X 24"X 36 " |
| 패널 두께 | 12가. |
| 선반 조절 가능 | 조절할 수 있는 |
| 선반 조정 증가 | 2" |
| 선반 깊이 | 21 1 / 2 " |
| 선반 두께 | 14가. |
| 수직 선반 여유 공간 | 해당 사항 없음 |
| 폭 | 36 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 140.85 |
| 선박 높이 (cm) | 91.44 |
| 선박 길이 (cm) | 60.96 |
| 선박 폭 (cm) | 91.44 |
| HS 코드 | 9403200020 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 높이 | 깊이 | 잠금 유형 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43-242 | 36 " | 24 " | 자물쇠 걸쇠 | ₩ 5,333,760 | |
| 33-201-1DB | 36 " | 20 " | - | ₩ 4,433,120 | |
| 33.5-201-1DB | 42 " | 20 " | 자물쇠 걸쇠 | ₩ 4,947,392 | |
| 33.5-241-1DB | 42 " | 24 " | 자물쇠 걸쇠 | ₩ 5,469,680 | |
| 43-241-1DB | 36 " | 24 " | 자물쇠 걸쇠 | ₩ 6,006,320 | |
| 43.5-241-1DB | 42 " | 24 " | 자물쇠 걸쇠 | ₩ 6,210,576 |
제품 탐색
- 타이탄 패스너 LBB04B
- KEO 23040-TiN 센터 드릴, #3 드릴 크기, 7/64인치 본체 직경, 7/64인치 드릴 포인트 직경, 4인치 대형
- 섬유 격자 269805
- MERIT BRASS 6004-400TSQ 니플, 사이즈 4인치
- NOTRAX 518S0314YB 피로 방지 러너, 14 x 3 피트 크기
- BUSSMANN KUX4-WMT 배리어 터미널 블록, 쇼트 블록, 600V, 60A, 4 위치
- KETT TOOLS 92-24-3 편심링
- WALTER TOOLS LNGX130720R-L55 WKP35G 7170558 사각형 밀링 인서트, 0.0790인치 코너 반경, 0.3050인치 두께
더 알아보기
- AQUA-PURE
- EREM
- KEYSHAFT
- OASE
- SOLO
- 맨홀 대피소 및 우산
- 연마 휠 어댑터
- 교체 센서
- 구리 파이프 및 튜브
- 공구 포스트 그라인더 액세서리
- CONDOR 탈착식 후드가 있는 3피스 레인수트, PVC, 두께 13.8mil, 노란색
- VIEGA PROPRESS Union Zero Lead Bronze Press x FNPT
- TEMPCO 전구 및 모세관 온도 조절기
- ANVIL 005G 시리즈 J 스타일 행거, 전기 아연 도금 강철
- EATON CSH 시리즈 회로 차단기
- LUMAPRO 핸드헬드 LED 손전등
- NIBCO 718-3 시리즈 플러시 부싱, Ftg x F, 주조
- B & B 제조 파워하우스 HTD 풀리, 3mm
- SEALMASTER ENP 시리즈 팽창 필로 블록 베어링
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
STRONG HOLD 33-241-1DB 조리대 캐비닛 1 선반 1 서랍 36 x 36
₩ 5,066,096 /단위