STRONG HOLD 33-201-1DB 조리대 캐비닛 1 선반 1 서랍 36 x 36
그것을 얻으십시오 월, 2월 23
5.00% 꺼짐
₩ 4,211,472 /단위
장바구니에 추가
견적요청
결제
배송
제품 사양 :
| 항목 | 수조 캐비닛 |
| 깊이 | 20 " |
| 높이 | 36 " |
| 폭 | 36 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 113.4 |
| 선박 높이 (cm) | 105.41 |
| 선박 길이 (cm) | 95.25 |
| 선박 폭 (cm) | 56.39 |
| HS 코드 | 9403200020 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 높이 | 깊이 | 잠금 유형 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43-242 | 36 " | 24 " | 자물쇠 걸쇠 | ₩ 5,333,760 | |
| 33.5-201-1DB | 42 " | 20 " | 자물쇠 걸쇠 | ₩ 4,947,392 | |
| 33-241-1DB | 36 " | 24 " | 자물쇠 걸쇠 | ₩ 5,066,096 | |
| 33.5-241-1DB | 42 " | 24 " | 자물쇠 걸쇠 | ₩ 5,469,680 | |
| 43-241-1DB | 36 " | 24 " | 자물쇠 걸쇠 | ₩ 6,006,320 | |
| 43.5-241-1DB | 42 " | 24 " | 자물쇠 걸쇠 | ₩ 6,210,576 |
제품 탐색
- VERMONT GAGE 141170000 플러그 게이지, 클래스 X, 고, 스틸, 0.7000인치 크기
- MERIT BRASS 01612-6424 동심 감소 커플링, 4 x 1-1/2인치 공칭, 맞대기 용접 끝 스타일, SCH 10
- WINTERS INSTRUMENTS PAG201027B 3A 4인치, 다이얼 2인치, 씰, 30/0/300 Psi/바
- INGERSOLL-RAND Y325-28 O 링, 블랙
- LITTLE GIANT 펌프 96063012 30FMH15S4-T 펌프 1-1/2 HP 3 Ph 208-230/460V 4단계
- MAIN FILTER INC. MF0586874 SH75050 교환 유압 필터, 유리, 5미크론, Viton 씰, 높이 9.96인치
- SPEARS VALVES 300-202432 감속기 티, 개스킷 x 개스킷 x FPT, 100 PSI, PIP, 6 x 2 크기, PVC
- SMALLEY WSM-150-S02 고정 링, 외부, 나선형, 0.05인치 두께, 1.406인치 Grv 직경, 스테인리스 스틸
더 알아보기
- IRSG
- KEYSHAFT
- LYON
- SYNFLEX
- RADNOR
- 퍼티 / 조인트 나이프 주걱 스크레이퍼
- 온도 / 습도 / 압력 트랜스미터 Acc.
- 캐비닛 손잡이
- 알루미늄 앵글 스톡
- 에어 필터 및 요소
- CONDOR 절단 방지 장갑, 폴리우레탄 코팅, HPPE 라이닝
- OIL SAFE 고급 벌크 유체 이송 시스템
- VIEGA PROPRESS XL-C 45도 엘보, 프레스 x FTG
- RUD CHAIN PP-S 파워포인트 범용 연결 호이스트 링, 미터법 나사산
- FERNCO 3000 Proflex 시리즈 커플링
- ENPAC 격리 풀
- KNIPEX 벤트 롱 노즈 플라이어 6-3/4인치 톱니 모양
- BUSSMANN WGA 시리즈 특수 퓨즈
- EATON E 시리즈 크림프 호스 피팅
- ULLMAN DEVICES 후크 추천
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
STRONG HOLD 33-201-1DB 조리대 캐비닛 1 선반 1 서랍 36 x 36
₩ 4,433,120 /단위