STRONG HOLD 33.5-201-1DB 조리대 캐비닛 1 선반 1 서랍 36 x 42
그것을 얻으십시오 월, 2월 23
5.00% 꺼짐
₩ 4,700,016 /단위
장바구니에 추가
견적요청
결제
배송
제품 사양 :
| 항목 | 수조 캐비닛 |
| 조정 가능한 선반 | 조절할 수 있는 |
| 조립 된 | 조립 된 |
| 조립/분해 | 조립 된 |
| 자료 유형 | Frame |
| 캐비닛 색상 | 회색 |
| 캐비닛 도어 유형 | Standard |
| 캐비닛 마감 | 구운 에나멜 |
| 캐비닛 손잡이 스타일 | 그네 |
| 캐비닛 잠금 장치 | 자물쇠 걸쇠 |
| 캐비닛 보관 구성 요소 | 서랍, 선반 |
| 캐비닛 스타일 | 서랍, 선반 |
| 컬러 패밀리 | 회색 |
| 깊이 | 20 " |
| 도어 핸들 유형 | 그네 |
| 문 잠금 지점 | 3 |
| 문 유형 | 고체 |
| 서랍 내부 깊이 | 20 " |
| 서랍 내부 높이 | 6" |
| 듀티 등급 | 슈퍼 듀티 |
| 프레임 조립됨 | 조립 된 |
| 높이 | 42 " |
| 서랍당 적재 용량 | 400의 파운드. |
| 선반당 적재 용량 | 1900의 파운드. |
| 잠금 유형 | 자물쇠 걸쇠 |
| 잠금 캐비닛 | 가능 |
| 잠금 지점 | 3 |
| 자재 | 강철 |
| 재료 - 캐비닛 | 강철 |
| 건설 방법 | 용접 |
| 이동형/고정형 | 변화 없는 |
| 유동성 | 변화 없는 |
| 문 수 | 2 |
| 서랍의 수 | 1 |
| 선반의 수 | 1 |
| 전반적인 깊이 | 20 " |
| 전반적인 차원 | 36 "X 20" |
| 전체 높이 | 42 " |
| 전체 폭 | 36 " |
| 전체 너비 x 깊이 x 높이 | 36 "X 20"X 42 " |
| 패널 두께 | 12가. |
| 선반 조절 가능 | 조절할 수 있는 |
| 선반 조정 증가 | 2" |
| 선반 깊이 | 21 1 / 2 " |
| 선반 두께 | 14가. |
| 수직 선반 여유 공간 | 해당 사항 없음 |
| 폭 | 36 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 134.55 |
| 선박 높이 (cm) | 106.68 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 91.44 |
| HS 코드 | 9403200020 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 높이 | 깊이 | 잠금 유형 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43-242 | 36 " | 24 " | 자물쇠 걸쇠 | ₩ 5,333,760 | |
| 33-201-1DB | 36 " | 20 " | - | ₩ 4,433,120 | |
| 33-241-1DB | 36 " | 24 " | 자물쇠 걸쇠 | ₩ 5,066,096 | |
| 33.5-241-1DB | 42 " | 24 " | 자물쇠 걸쇠 | ₩ 5,469,680 | |
| 43-241-1DB | 36 " | 24 " | 자물쇠 걸쇠 | ₩ 6,006,320 | |
| 43.5-241-1DB | 42 " | 24 " | 자물쇠 걸쇠 | ₩ 6,210,576 |
제품 탐색
- TSUBAKI 41A28 일반 보어 스프로킷, 5/8인치 높이
- NIBCO K355300 4851 클로젯 플랜지, H 허브, 4인치 크기, PVC, 흰색
- SALSBURY INDUSTRIES 3711S-04CFP 표준 수평 우편함, 4C, 16.37 x 41 x 17 인치 크기, 개인 액세스 포함
- EATON SVX025A1-4A1B1B5C8 가변 주파수 드라이브, 25HP, 3 RO, 380-500V, EMC H, 내부 브레이크 초퍼, FR6
- SMC 밸브 NCMB088-0050 원형 본체 실린더, 7/8인치 크기, 복동
- 승인된 공급업체 M01000.140.0080 육각 머리 캡 나사, M14x2 나사산 크기, 강철, 80mm 길이, 8.8mm 머리 높이, Rockwell C22 경도, 거친
- YANKEE 433-.1825 척킹 리머, 0.1825, 11/64인치 섕크 직경, 1 1/8인치 플루트 대형, 4 1/2인치 전체 대형
- ZURN Z831B4-XL-FC 수전 수동 블레이드 1/2-14인치 Npsm
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
STRONG HOLD 33.5-201-1DB 조리대 캐비닛 1 선반 1 서랍 36 x 42
₩ 4,947,392 /단위