라벨 홀더를 수용 할 수있는 호퍼 전면이있는 폴리 프로필렌 노란색 빈 (110-184)과 도어 잠금 용 자물쇠가있는 3 점 잠금 시스템이있는 완전 용접 된 강철 / SS 캐비닛
도구 또는 귀중한 장비 (최대 1650lb)를 보관할 수있는 전체 너비 조절 선반으로 부품 및 보관 장치를 조립할 수있는 내구성있는 작업 표면을 제공하도록 설계된 다기능 작업대입니다. 일부 모델에는 이중 접이식 도어와 캐스터 휠이 장착되어 있습니다.
공구 침대, 조립 라인 및 우편 실과 같이 머리 위 공간을 사용할 수없는 영역에서 사용하기에 이상적입니다. 최대 하중 등급이 12lb 및 1900 인치 서랍 인 6 게이지 선반 포함 (일부 모델에서 사용 가능)
14 게이지 선반 (최대 1900lb의 하중을 견딜 수 있음)과 7 게이지 용접 다리 (인양시 이동성을 제공하기 위해)가있는 조합, 조리대, 청소 및 옷장 보관 캐비닛. clearview, 표준, 롤업 및 환기 식 도어 옵션으로 제공
거친 환경을 견딜 수 있도록 12 게이지 열간 압연 강철로 만든 조립 된 옷장 보관함. 2lb 하중 등급과 775 인치 높이의 6 게이지 다리가있는 각 박스 로커에 7 개의 선반이있어 지게차 또는 팔레트 잭을 사용하여 쉽게 휴대 할 수 있습니다.
학교, 헬스 스파 및 체육관에서 사용하기에 적합한 6 층 및 XNUMX 층 다중 구획 사물함. 폭이 XNUMX 피트 이상인 모델의 경우 XNUMX 점 잠금 시스템과 미끄럼 방지 다리가있는 루버 / 단단한 도어 기능
쉽게 재 포장 할 수있는 정육점 블록 단풍 나무 상판과 최대 730lb의 하중을 견딜 수있는 XNUMX 개의 잠금 식 대형 서랍이있는 산업 등급의 작업대가 포함됩니다.
지게차 또는 팔레트 잭을 사용하여 쉽게 휴대 할 수 있도록 조정 가능 / 직선 / 패널 스타일 다리가있는 정육점 블록 메이플 / 스틸 탑 작업대와 대형 물체를 보관할 수있는 개방형 하단 선반. 구운 에나멜, 파우더 코팅 및 수성 에나멜 페인트 마감 변형으로 제공
수리점 및 공구 실에서 작은 부품 또는 포장 된 상품의 보관 및 전시를위한 개방형 선반 강철 장치. 최대 2 인치 증분 용량의 조절 가능한 선반과 추가 안정성을 제공하는 측면 및 후면 십자형 브레이스 (일부 모델)
Strong Hold 창고, 제약, 금융 및 교육 응용 분야를위한 대형 산업용 저장 제품의 글로벌 제조업체입니다. 그만큼 Strong Hold 제품 카탈로그에는 캐비닛 벤치, 작업대, 선반 유닛, 서비스 카운터, 옷장 사물함, 상자 사물함, 가연성 캐비닛, 보관 캐비닛 및 빈 캐비닛이 포함됩니다. 브랜드의 콤비네이션 스토리지 캐비닛은 조절 가능한 14 게이지 선반, 선반 당 최대 272kg의 하중 지지력, 표준 자물쇠가있는 3 점 잠금 시스템을 갖추고 있습니다. 이들 Strong Hold 캐비닛은 내구성을 위해 고강도 강철 및 분말 코팅으로 제조되므로 모든 유형의 산업 환경에 적합합니다. 브랜드의 인체 공학적 작업대에는 각각 7 게이지 및 12 게이지 강철 상단 및 하단 선반이 있습니다. 각 서랍의 내 하중은 181kg이며 표준 자물쇠를 사용하여 고정 할 수 있습니다. 광범위한 서비스 카운터, 옷장 보관함, 선반 및 빈 캐비닛에서 선택하십시오. Raptor Supplies, 공인 Strong Hold 유통 업체.