STRONG HOLD 43-241-1DB 카운터탑 수납장 1 선반 1 서랍 48 x 36 | AA2AAF 10A006

STRONG HOLD 43-241-1DB 조리대 캐비닛 1 선반 1 서랍 48 x 36

항목 : AA2AAF모델: 43-241-1DB교차 참조 : 10A006
재고 있음

그것을 얻으십시오 , 2월 17

₩ 6,006,320
10.00% 꺼짐
₩ 5,405,696 /단위
장바구니에 추가
견적요청

결제

배송

제품 사양 :

항목 수조 캐비닛
조정 가능한 선반 조절할 수 있는
조립 된 조립 된
조립/분해 조립 된
자료 유형 Frame
캐비닛 색상 회색
캐비닛 도어 유형 Standard
캐비닛 마감 구운 에나멜
캐비닛 손잡이 스타일 그네
캐비닛 잠금 장치 자물쇠 걸쇠
캐비닛 보관 구성 요소 서랍, 선반
캐비닛 스타일 서랍, 선반
깊이 24 "
도어 핸들 유형 그네
문 잠금 지점 3
문 유형 고체
서랍 내부 깊이 20 "
서랍 내부 높이 6"
듀티 등급 슈퍼 듀티
프레임 조립됨 조립 된
높이 36 "
서랍당 적재 용량 400의 파운드.
선반당 적재 용량 1200의 파운드.
잠금 유형 자물쇠 걸쇠
잠금 캐비닛 가능
잠금 지점 3
자재 강철
재료 - 캐비닛 강철
건설 방법 용접
이동형/고정형 변화 없는
유동성 변화 없는
문 수 2
서랍의 수 1
선반의 수 1
전반적인 깊이 24 "
전체 높이 36 "
전체 폭 48 "
전체 너비 x 깊이 x 높이 48 "X 24"X 36 "
패널 두께 12가.
선반 조절 가능 조절할 수 있는
선반 조정 증가 2"
선반 깊이 21 1 / 2 "
선반 두께 14가.
수직 선반 여유 공간 해당 사항 없음
48 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 158.85
선박 높이 (cm)91.44
선박 길이 (cm)60.96
선박 폭 (cm)121.92
HS 코드9403200020
원산지US

제품 변형

프로덕트모델높이깊이잠금 유형가격
STRONG HOLD 43-242 조리대 수납장 선반 2개 W48 D24 H36 | AA2AAA 10A001 43-24236 "24 "자물쇠 걸쇠₩ 5,333,760
STRONG HOLD 33-201-1DB 카운터탑 수납장 1 선반 1 서랍 36 x 36 | AA2AAB 10A002 33-201-1DB36 "20 "-₩ 4,433,120
STRONG HOLD 33.5-201-1DB 카운터탑 수납장 1 선반 1 서랍 36 x 42 | AA2AAC 10A003 33.5-201-1DB42 "20 "자물쇠 걸쇠₩ 4,947,392
STRONG HOLD 33-241-1DB 조리대수납장 1 선반 1 서랍 36 x 36 | AA2AAD 10A004 33-241-1DB36 "24 "자물쇠 걸쇠₩ 5,066,096
STRONG HOLD 33.5-241-1DB 카운터탑 수납장 1 선반 1 서랍 36 x 42 | AA2AAE 10A005 33.5-241-1DB42 "24 "자물쇠 걸쇠₩ 5,469,680
STRONG HOLD 43.5-241-1DB 카운터탑 수납장 1 선반 1 서랍 48 x 42 | AA2AAG 10A007 43.5-241-1DB42 "24 "자물쇠 걸쇠₩ 6,210,576

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

STRONG HOLD 43-241-1DB 조리대 캐비닛 1 선반 1 서랍 48 x 36
₩ 6,006,320 /단위