STRONG HOLD 33.5-241-1DB 조리대 캐비닛 1 선반 1 서랍 36 x 42
그것을 얻으십시오 화, 2월 17
10.00% 꺼짐
₩ 4,922,720 /단위
장바구니에 추가
견적요청
결제
배송
제품 사양 :
| 항목 | 수조 캐비닛 |
| 조정 가능한 선반 | 조절할 수 있는 |
| 조립 된 | 조립 된 |
| 조립/분해 | 조립 된 |
| 자료 유형 | Frame |
| 캐비닛 색상 | 회색 |
| 캐비닛 도어 유형 | Standard |
| 캐비닛 마감 | 구운 에나멜 |
| 캐비닛 손잡이 스타일 | 그네 |
| 캐비닛 잠금 장치 | 자물쇠 걸쇠 |
| 캐비닛 보관 구성 요소 | 서랍, 선반 |
| 캐비닛 스타일 | 서랍, 선반 |
| 컬러 패밀리 | 회색 |
| 깊이 | 24 " |
| 도어 핸들 유형 | 그네 |
| 문 잠금 지점 | 3 |
| 문 유형 | 고체 |
| 서랍 내부 깊이 | 20 " |
| 서랍 내부 높이 | 6" |
| 듀티 등급 | 슈퍼 듀티 |
| 프레임 조립됨 | 조립 된 |
| 높이 | 42 " |
| 서랍당 적재 용량 | 400의 파운드. |
| 선반당 적재 용량 | 1900의 파운드. |
| 잠금 유형 | 자물쇠 걸쇠 |
| 잠금 캐비닛 | 가능 |
| 잠금 지점 | 3 |
| 자재 | 강철 |
| 재료 - 캐비닛 | 강철 |
| 건설 방법 | 용접 |
| 이동형/고정형 | 변화 없는 |
| 유동성 | 변화 없는 |
| 문 수 | 2 |
| 서랍의 수 | 1 |
| 선반의 수 | 1 |
| 전반적인 깊이 | 24 " |
| 전반적인 차원 | 36 "X 24" |
| 전체 높이 | 42 " |
| 전체 폭 | 36 " |
| 전체 너비 x 깊이 x 높이 | 36 "X 24"X 42 " |
| 패널 두께 | 12가. |
| 선반 조절 가능 | 조절할 수 있는 |
| 선반 조정 증가 | 2" |
| 선반 깊이 | 21 1 / 2 " |
| 선반 두께 | 14가. |
| 수직 선반 여유 공간 | 해당 사항 없음 |
| 폭 | 36 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 144 |
| 선박 높이 (cm) | 106.68 |
| 선박 길이 (cm) | 60.96 |
| 선박 폭 (cm) | 91.44 |
| HS 코드 | 9403200020 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 높이 | 깊이 | 잠금 유형 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43-242 | 36 " | 24 " | 자물쇠 걸쇠 | ₩ 5,333,760 | |
| 33-201-1DB | 36 " | 20 " | - | ₩ 4,433,120 | |
| 33.5-201-1DB | 42 " | 20 " | 자물쇠 걸쇠 | ₩ 4,947,392 | |
| 33-241-1DB | 36 " | 24 " | 자물쇠 걸쇠 | ₩ 5,066,096 | |
| 43-241-1DB | 36 " | 24 " | 자물쇠 걸쇠 | ₩ 6,006,320 | |
| 43.5-241-1DB | 42 " | 24 " | 자물쇠 걸쇠 | ₩ 6,210,576 |
제품 탐색
- VERMONT GAGE 141269800 플러그 게이지, 클래스 X, NoGo, 강철, 0.6980인치 크기
- 스피어스 밸브 2323-007 볼 밸브, 3/4 크기, PVC, 플랜지 끝, EPDM
- 밀워키 밸브 BB2-350-3/4 버터플라이 디스크 밸브, 3/4인치 파이프 크기, 납땜 방식, 최대 압력 175psi, 청동 재질
- VERMONT GAGE 141173880 플러그 게이지, 클래스 X, 고, 스틸, 0.7388인치 크기
- FOREVERBOLT FBFTFHMSP103212P100 기계 나사, 10-32 나사산 크기, 스테인리스 스틸, 1/2인치 대형, 표준
- DIXON B46MP-RK250 스프링 체크 밸브 수리 키트
- VERMONT GAGE 362120530 나사 링 게이지, M8 x 1.25 나사 크기, Go/NoGo, 6G 나사 등급
- 타이탄 패스너 DAD20320
더 알아보기
- KEYSHAFT
- LUFKIN
- TRACTEL
- PEER CHAIN
- TOOLEX
- 병 탑 디스펜서
- 카운터
- 카운터 및 벤치 브러쉬
- 테이프를 측정
- 분할 리벳
- DESTACO 플랫 팁 보세 네오프렌 스핀들 메트릭
- CONDOR 소가죽 프리미엄 장갑, 브라운
- CONDOR 소가죽 탄 드라이버 장갑
- GLOBE SCIENTIFIC 세척병, 넓은 입구, LDPE, 500ml 용량
- SOLA / HEVI-DUTY 5VDC, DC 전원 공급 장치
- FPE 배선용 회로 차단기: 2B 시리즈
- 재생 가능한 윤활제 R&O Fluids
- THOMAS & BETTS TV6 시리즈 링 터미널
- NIBCO S-590-Y-66 시리즈 XNUMX피스 청동 볼 밸브, 컨벤셔널 포트, 솔더 엔드
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
STRONG HOLD 33.5-241-1DB 조리대 캐비닛 1 선반 1 서랍 36 x 42
₩ 5,469,680 /단위