항목 | 작업장 캐비닛 |
캐스터 크기 | 4" |
색상 | 빛나는 |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 16가. |
핸들 타입 | 하이 센터 |
높이 | 63.5 " |
길이 | 62.25 " |
잠금 시스템 | 자물쇠 인클로저 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 6 |
포장 | 깔판/판지 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 3 / 8 " |
스토리지 용량 | 58 cu. ft. |
UPC | 043419910737 |
폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 201.39 |
선박 높이 (cm) | 162.05 |
선박 길이 (cm) | 158.24 |
선박 폭 (cm) | 77.72 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
A. 이 JOBOX 692990 장치의 총 저장 용량은 58cu.ft입니다.
A. JOBOX 6 jobsite 롤링 조개 쉘 캐비닛에는 692990개의 선반이 있습니다.
A. 이 모델에는 8개의 캐스터가 장착되어 있어 도구를 쉽게 운반할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.