항목 | 작업장 캐비닛 |
색상 | 갈색 |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 16가. |
핸들 타입 | 사이드 폴딩 |
높이 | 61 " |
길이 | 72 " |
잠금 시스템 | 자물쇠 인클로저 및 손 또는 발로 작동되는 래치 해제 |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
선반 수 | 11 |
포장 | 깔판/판지 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 3 / 8 " |
스토리지 용량 | 49 cu. ft. |
UPC | 043419942172 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 232.24 |
선박 높이 (cm) | 156.21 |
선박 길이 (cm) | 184.15 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
A. 이 JOBOX 1-693990 장치의 총 저장 용량은 49cu.ft입니다.
A. Grip-Rite 리프팅 채널은 쉽고 안전한 작동을 위해 뚜껑에 전체 길이 그립 표면을 제공합니다.
A. 오목한 핸들은 공간을 최적화하고 장치가 손상되지 않도록 보호합니다.
A. 11-1 캐비닛에는 693990개의 선반이 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.