EZ 레벨 볼스터 시스템
이를 통해 최종 사용자는 적절한 조정을 위해 아래를 무작위로 검색하지 않고도 캐비닛의 수평을 맞출 수 있습니다. 볼스터의 모양은 팁 방지에 도움이 되며 사용자가 지게차 또는 팔레트 잭을 사용하여 캐비닛을 신속하게 이동할 수 있습니다. 이러한 시스템의 기울어짐 방지 기능은 캐비닛 너비 이상으로 기본 설치 공간을 확장하여 기울어짐에 대한 저항과 안정성을 향상시킵니다.
도구의 정리 및 안전한 보관을 위한 자물쇠 잠금 시스템이 있는 내구성이 뛰어난 휴대용 상자. 용접 강철, 취입 성형 플라스틱 또는 수지 및 알루미늄으로 제공
연료 및 기타 액체를 안전하고 확실하게 이송하는 데 사용되는 견고한 알루미늄 또는 강철 탱크. 최대 용량이 91갤런인 정사각형 또는 직사각형 형태로 제공
트럭 상자를 제자리에 안전하게 고정하기위한 마운팅 브래킷과 같은 다양한 보관 상자 액세서리가 포함됩니다. 보관 공간을 최적화하기 위해 서랍 칸 칸막이, 강철 서랍 및 토트 트레이 포함
알루미늄 또는 강철로 제작되었으며 다양한 트럭 베드 크기 및 보관 요구 사항에 맞게 다양한 크기와 모양으로 제공됩니다. 안전하고 조직적인 방식으로 도구, 장비 및 기타 항목을 저장하고 운반하는 데 사용됩니다. 푸시 버튼 및 패들 핸들 변형을 사용할 수 있습니다.
도구를 최적으로 보관하고 작업 현장으로 쉽게 운반하도록 설계된 트럭/밴 도어 보관함. 서랍당 최대 저장 용량이 각각 650lb 및 75lb인 강철 및 알루미늄 변형으로 제공
브랜드 카탈로그 구성 작업장 캐비닛, 작업 현장 상자, 트럭 보관 장치, 트럭 상자, 이송 탱크, 이동식 작업대 및 캐비닛 액세서리. Jobox 작업 사이트 모바일 캐비닛 작업대 도구 및 장비를 위한 대용량 저장 공간을 갖춘 휴대용 작업 공간 솔루션을 제공합니다. 그들은 12 게이지 강화 강철(상단 및 하단)과 16 게이지 강화 강철(도어)로 만들어집니다. 향상된 휴대성을 위해 4개의 캐스터 휠(2개 고정 및 2개 회전/잠금 가능)이 있습니다.
화물망이 부착된 이중 내장 뚜껑 보관함이 특징이며 PPE/비옷 도구에 이상적입니다. 그들은 3개의 잠금 지점과 반사 오라를 특징으로 하는 특허받은 Site-Vault 보안 시스템을 가지고 있습니다....더 읽기
이를 통해 최종 사용자는 적절한 조정을 위해 아래를 무작위로 검색하지 않고도 캐비닛의 수평을 맞출 수 있습니다. 볼스터의 모양은 팁 방지에 도움이 되며 사용자가 지게차 또는 팔레트 잭을 사용하여 캐비닛을 신속하게 이동할 수 있습니다. 이러한 시스템의 기울어짐 방지 기능은 캐비닛 너비 이상으로 기본 설치 공간을 확장하여 기울어짐에 대한 저항과 안정성을 향상시킵니다.
Jobox는 Apex Tool Group이 소유하고 있습니다.
이 작업대는 자물쇠로 잠근 인클로저와 추가 안전을 위해 수동으로 작동되는 래치 해제 잠금 시스템을 갖추고 있습니다.
예, Jobox 도구 상자는 함께 제공된 브래킷을 사용하여 트럭이나 트레일러에 쉽게 장착할 수 있습니다.
Jobox 도구 상자는 열쇠/콤비네이션 자물쇠 또는 자물쇠를 사용하여 쉽게 잠글 수 있습니다. 특정 잠금 메커니즘은 응용 프로그램 요구 사항 및 도구 상자 구성을 기반으로 할 수 있습니다.
예, 대부분의 Jobox 작업 현장 상자는 저장된 내용물을 비바람으로부터 보호하기 위해 내후성 씰이 있는 튼튼한 강철 구조로 되어 있습니다.