항목 | 작업장 캐비닛 |
색상 | 갈색 |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 16가. |
핸들 타입 | 접는 오목 |
높이 | 60.75 " |
길이 | 60.75 " |
잠금 시스템 | 자물쇠 인클로저 |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 8 |
선반 수 | 5 |
포장 | 깔판/판지 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 3 / 8 " |
스토리지 용량 | 58.7 cu. ft. |
UPC | 043419932197 |
폭 | 60.125 " |
선박 중량 (kg) | 254.47 |
선박 높이 (cm) | 159.39 |
선박 길이 (cm) | 157.8 |
선박 폭 (cm) | 81.92 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
A. 이 JOBOX 1-679990 장치에는 최대 적재 용량이 2.5lb인 75인치 서랍과 최대 적재 용량이 5.5lb인 125인치 서랍이 포함되어 있습니다.
A. Grip-Rite 리프팅 채널은 안전한 작동을 위해 전체 길이의 그립 표면을 뚜껑에 제공합니다.
A. 오목한 손잡이는 공간을 최적화하도록 설계되었습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.