항목 | 트랙 조명 섹션 |
색상 | 검정 |
함수 | 트랙 실행을 시작하기위한 전원 공급 |
높이 | 11 / 16 " |
하우징 마감 | 검정 |
주택 자재 | 헤비 게이지 알루미늄 |
길이 | 20.125 " |
맥스. 암페어 | 20 |
최대 와트 수 | 2400 |
설치 | 표면 또는 펜던트 |
타입 | 2 발 |
폭 | 1.38 " |
선박 중량 (kg) | 0.33 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 9405994090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 하우징 마감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
10F175 | 백 | 백 | ₩ 5,390 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.