항목 | 연료 이송 펌프 |
암페어 AC | 5.5 |
베어링 유형 | 영구적으로 윤활 처리 된 볼 |
바이 패스 밸브 | 내부의 |
호환 가능한 유체 | 디젤, 가솔린, 등유, E15, B20까지 바이오 디젤 |
듀티 사이클 | 30 분. |
GPM | 20 |
호스 직경 | 3 / 4 " |
호스 길이 | 12ft. |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1/3 |
인 레트 크기 | 1-1 / 4 인치 MNPT |
최대 점도 | 50 년 SSU |
계량 | 아니 |
노즐 재질 | 알루미늄 |
노즐 타입 | Manual |
출구 크기 | 3/4 인치 FNPT |
전체 높이 | 10 " |
전체 길이 | 14.5 " |
전체 폭 | 11.5 " |
압력 범위 | 23의 PSI |
펌프 설계 | 로터리 베인 및 포지티브 변위 |
RPM | 1725 |
씰 재질 | 탄소 |
씰 타입 | Mechanical |
자기 충족 | 가능 |
UPC | 818261691673 |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 21.6 |
선박 높이 (cm) | 37.34 |
선박 길이 (cm) | 42.16 |
선박 폭 (cm) | 38.35 |
HS 코드 | 8413190000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 암페어 AC | 베어링 유형 | 전체 길이 | 전체 폭 | 압력 범위 | RPM | 씰 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR711VA | 18 " | 4.9 | 봉인 된 공 | 18.25 " | 18.625 " | 0psi ~ 50psi | 1725 및 1425 | 니트릴 | ₩ 2,600,465 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.