FILLRITE 115볼트 AC 펌프(수동 노즐 포함)
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 암페어 AC | 베어링 유형 | 전체 길이 | 전체 폭 | 압력 범위 | RPM | 씰 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FR700V | 10 " | 5.5 | 영구적으로 윤활 처리 된 볼 | 14.5 " | 11.5 " | 23의 PSI | 1725 | 탄소 | ₩ 1,634,237 | |
B | FR711VA | 18 " | 4.9 | 봉인 된 공 | 18.25 " | 18.625 " | 0psi ~ 50psi | 1725 및 1425 | 니트릴 | ₩ 2,600,465 |
수동 노즐이있는 115V AC 펌프
Fill-Rite 115VAC 연료 이송 펌프는 최대 23GPM의 유속으로 연료를 펌핑할 수 있는 완전 밀폐형 방폭형 AC 모터가 특징입니다. 이 장치에는 누출 방지 작동을 위한 씰 링과 연료 도난 또는 파손을 방지하기 위한 잠금 장치가 장착되어 있습니다. 선택된 모델은 펌핑된 액체의 양을 표시하기 위해 아날로그 미터와 추가로 통합됩니다. 12 및 18피트 호스 길이 옵션으로 제공되는 다양한 연료 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- LED 디스플레이 / 코브 조명
- 진열장
- 유압 메트릭 실린더
- 지붕 연석 어댑터
- 버스 플러그 훅 스틱 및 액세서리
- 실험실 자재
- 스트랩 및 타이 다운
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 가스 탐지
- DC 모터
- APPROVED VENDOR 후크 및 아이 클로저
- ENPAC 탈수 가방
- AMERICAN LOCK 키를 다시 입력 할 수없는 자물쇠, 모두 키
- A.R. NORTH AMERICA 1/4 "내경 하수 호스
- ACROVYN 엔드 캡, 흰색, 아크로빈
- PASS AND SEYMOUR Radiant 시리즈 변조 방지 자체 테스트 GFCI 리셉터클
- COOPER B-LINE B2350 시리즈 원홀 더블 튜빙 스트랩
- SPEARS VALVES PVC Y 패턴 밸브, 트루 유니온 소켓 엔드, EPDM
- SPEARS VALVES PVC 20피트 일반 엔드 라운드 이음매 없는 덕트
- MARTIN SPROCKET 부분 플라이팅, 직경 16인치