항목 | 연료 이송 펌프 |
암페어 AC | 4.9 |
베어링 유형 | 봉인 된 공 |
바이 패스 밸브 | 내부의 |
호환 가능한 유체 | 가솔린 (알코올 혼합 E15), 디젤 연료 (바이오 디젤 혼합 B20), 등유, 석유 제품 |
듀티 사이클 | 30 분. |
GPM | 23 |
호스 직경 | 1" |
호스 길이 | 18ft. |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1/3 |
인 레트 크기 | 1 인치 MNPT |
최대 점도 | 50 년 SSU |
계량 | 가능 |
노즐 재질 | 알루미늄 |
노즐 타입 | 자동 작동 |
출구 크기 | 1 인치 FNPT |
전체 높이 | 18 " |
전체 길이 | 18.25 " |
전체 폭 | 18.625 " |
압력 범위 | 0psi ~ 50psi |
펌프 설계 | 로터리 베인 |
RPM | 1725 및 1425 |
씰 재질 | 니트릴 |
씰 타입 | Mechanical |
자기 충족 | 가능 |
UPC | 089404214404 |
전압 | 115VAC 및 230VAC |
선박 중량 (kg) | 27.45 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8413600020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 암페어 AC | 베어링 유형 | 전체 길이 | 전체 폭 | 압력 범위 | RPM | 씰 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR700V | 10 " | 5.5 | 영구적으로 윤활 처리 된 볼 | 14.5 " | 11.5 " | 23의 PSI | 1725 | 탄소 | ₩ 1,634,237 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.