그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 백열 램프 |
평균 전구 수명 | 1000 시간. |
평균 수명 | 1000 시간. |
자료 유형 | 중간 나사 (E26) |
전구 Dia. | 2-5 / 8 " |
벌브 하우징 | 유리 |
전구 기술 | 백열등 |
색온도 | 2800K |
밀폐형 설비 용 | 가능 |
고출력 | 아니 |
실내 / 실외 사용 | 실내 / 실외 |
초기 루멘 | 750 |
램프 지정 | 75 |
램프 직경 | 2.625 " |
램프 마감 | 내부 Frost |
램프 모양 | A21 |
램프 유형 | 모양 |
루멘 | 750 |
맥스. 전체적인 길이 | 5 5 / 16 " |
전체 램프 모양 | A |
주요 응용 프로그램 | 거친/진동 서비스 |
러프 서비스 | 가능 |
균열 저항 | 가능 |
파편 방지 | 가능 |
세 가지 방법 | 아니 |
전압 | 120 |
와트 | 75 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 8539228040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 램프 마감 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 램프 모양 | 램프 유형 | 루멘 | 맥스. 전체적인 길이 | 전체 램프 모양 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40V인 경우 15A130 | 내부 Frost | 1000 시간. | 1000 시간. | A15 | 모양 | 405 | 3.375 " | A | ₩ 4,130 | ||
250BR40 / 1 | 초기화 | 54 " | 5000 시간. | R40 | 반사경 -R / BR | - | 6.5 " | R | ₩ 43,645 | ||
125BR40 / 1 | 초기화 | 54 " | 5000 시간. | BR40 | 반사경 -R / BR | - | 6.5 " | BR | ₩ 39,322 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.