연료 이송 펌프 (노즐 포함)
연료 이송 펌프
Dayton 연료 이송 펌프는 휘발유, 등유 및 디젤 연료를 분배하는 데 사용됩니다. 토출 압력이 바이패스 밸브 설정을 초과할 때 작동하는 내부 바이패스 밸브가 장착되어 있습니다. 이 연료 이송 펌프에는 추가 윤활이 필요하지 않은 밀봉된 모터 베어링이 함께 제공됩니다. 10, 12 및 13피트 호스 길이로 제공됩니다.
Dayton 연료 이송 펌프는 휘발유, 등유 및 디젤 연료를 분배하는 데 사용됩니다. 토출 압력이 바이패스 밸브 설정을 초과할 때 작동하는 내부 바이패스 밸브가 장착되어 있습니다. 이 연료 이송 펌프에는 추가 윤활이 필요하지 않은 밀봉된 모터 베어링이 함께 제공됩니다. 10, 12 및 13피트 호스 길이로 제공됩니다.
연료 이송 펌프
스타일 | 모델 | 유량 | 호스 직경 | 호스 길이 | HP | 전원 코드 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 110000-82 | ₩1,102,436 | RFQ | ||||||
B | 147000-01 | ₩687,960 | RFQ | ||||||
C | 137100-01 | ₩710,360 | RFQ | ||||||
D | 110000-99 | ₩1,034,523 | RFQ | ||||||
E | 110612-02 | ₩1,317,323 | RFQ | ||||||
F | 503000-70 | ₩2,460,716 | RFQ | ||||||
G | 503000-01 | ₩1,650,956 | RFQ | ||||||
H | 501000-02 | ₩1,595,312 | RFQ | ||||||
I | 503000-71 | ₩2,883,312 | RFQ | ||||||
J | 162000-01 | ₩1,019,709 | RFQ | ||||||
K | 503000-03 | ₩2,112,549 | RFQ | ||||||
L | 162000-02 | ₩1,270,029 | RFQ | ||||||
M | 162000-03 | ₩1,483,465 | RFQ | ||||||
N | 501000-01 | ₩1,364,414 | RFQ | ||||||
K | 504000-03 | ₩3,563,865 | RFQ | ||||||
F | 504000-70 | ₩3,898,032 | RFQ | ||||||
G | 504000-05 | ₩3,142,847 | RFQ | ||||||
O | 504000-71 | ₩4,381,796 | RFQ | ||||||
P | 504000-01 | ₩3,102,272 | RFQ |
호스 및 수동 노즐이있는 12V DC 펌프
호스와 수동 노즐이 있는 Fillrite 12볼트 DC 펌프는 최대 15GPM의 흐름을 생성할 수 있는 견고한 주철 로터리 베인 연료 이송 펌프입니다. 휘발유, 디젤, 최대 B20의 바이오디젤 혼합유, 최대 E15의 에탄올 혼합유, 등유 및 광유와 같은 인화성 액체를 취급합니다. 이러한 UL/cUL 등재 모터/펌프는 과열을 방지하기 위해 열적으로 보호되므로 내식성을 위한 프리미엄 페인트로 모터 수명을 최대화합니다. 니트릴 및 Buna-N 씰 재질로 제공되는 다양한 Fillrite 12볼트 DC 펌프 중에서 선택하십시오.
호스와 수동 노즐이 있는 Fillrite 12볼트 DC 펌프는 최대 15GPM의 흐름을 생성할 수 있는 견고한 주철 로터리 베인 연료 이송 펌프입니다. 휘발유, 디젤, 최대 B20의 바이오디젤 혼합유, 최대 E15의 에탄올 혼합유, 등유 및 광유와 같은 인화성 액체를 취급합니다. 이러한 UL/cUL 등재 모터/펌프는 과열을 방지하기 위해 열적으로 보호되므로 내식성을 위한 프리미엄 페인트로 모터 수명을 최대화합니다. 니트릴 및 Buna-N 씰 재질로 제공되는 다양한 Fillrite 12볼트 DC 펌프 중에서 선택하십시오.
수동 노즐이있는 115V AC 펌프
Fill-Rite 115VAC 연료 이송 펌프는 최대 23GPM의 유속으로 연료를 펌핑할 수 있는 완전 밀폐형 방폭형 AC 모터가 특징입니다. 이 장치에는 누출 방지 작동을 위한 씰 링과 연료 도난 또는 파손을 방지하기 위한 잠금 장치가 장착되어 있습니다. 선택된 모델은 펌핑된 액체의 양을 표시하기 위해 아날로그 미터와 추가로 통합됩니다. 12 및 18피트 호스 길이 옵션으로 제공되는 다양한 연료 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Fill-Rite 115VAC 연료 이송 펌프는 최대 23GPM의 유속으로 연료를 펌핑할 수 있는 완전 밀폐형 방폭형 AC 모터가 특징입니다. 이 장치에는 누출 방지 작동을 위한 씰 링과 연료 도난 또는 파손을 방지하기 위한 잠금 장치가 장착되어 있습니다. 선택된 모델은 펌핑된 액체의 양을 표시하기 위해 아날로그 미터와 추가로 통합됩니다. 12 및 18피트 호스 길이 옵션으로 제공되는 다양한 연료 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
연료 이송 펌프
Fill-Rite 연료 이송 펌프는 가솔린, 디젤 및 혼합 연료를 최대 35GPM의 유량으로 배출합니다. 이 장치에는 누수 방지 작동을위한 씰 링과 연료 도난 또는 파손을 방지하기위한 잠금 장치가 장착되어 있습니다. 강도와 내구성을 위해 주철 하우징이있는 완전 밀폐형 방폭 AC 모터가 특징입니다. 이 펌프의 듀티 사이클 또는 최대 연속 작동 시간은 30 분입니다. 선택된 모델은 펌핑되는 액체의 양을 표시하기 위해 아날로그 미터와 추가로 통합됩니다. 1/3, 1/4, 3/4 및 1/5 hp 모터 구성으로 제공되는 다양한 연료 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Fill-Rite 연료 이송 펌프는 가솔린, 디젤 및 혼합 연료를 최대 35GPM의 유량으로 배출합니다. 이 장치에는 누수 방지 작동을위한 씰 링과 연료 도난 또는 파손을 방지하기위한 잠금 장치가 장착되어 있습니다. 강도와 내구성을 위해 주철 하우징이있는 완전 밀폐형 방폭 AC 모터가 특징입니다. 이 펌프의 듀티 사이클 또는 최대 연속 작동 시간은 30 분입니다. 선택된 모델은 펌핑되는 액체의 양을 표시하기 위해 아날로그 미터와 추가로 통합됩니다. 1/3, 1/4, 3/4 및 1/5 hp 모터 구성으로 제공되는 다양한 연료 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 인 레트 크기 | 암페어 AC | 베어링 유형 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 전원 코드 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FR2410G | ₩1,031,940 | |||||||||
B | FR1204G | ₩672,210 | |||||||||
C | FR4204G | ₩842,905 | |||||||||
D | FR2404G | ₩845,285 | |||||||||
E | FR1210GA | ₩1,101,730 | |||||||||
F | FR4210GBFQ | ₩1,857,327 | |||||||||
G | FR319VB | ₩3,467,590 | |||||||||
H | FR610GA | ₩1,074,675 | |||||||||
I | FR4211G | ₩1,633,485 | |||||||||
J | SD1202G | ₩930,719 | |||||||||
K | FR310VB | ₩2,525,232 | |||||||||
L | FR311VB | ₩3,027,482 | |||||||||
M | FR2411G | ₩1,359,802 | |||||||||
N | FR701V | ₩1,787,414 | |||||||||
O | FR310VN | ₩2,410,012 | |||||||||
P | FR311VN | ₩2,644,232 | |||||||||
Q | FR1616 | ₩486,342 | |||||||||
R | FR1612 | ₩333,007 | |||||||||
S | RD812NN | ₩592,917 | |||||||||
T | RD812NH | ₩669,305 | |||||||||
U | FR1614 | ₩522,200 | |||||||||
V | RD812NP | ₩724,640 |
펌프 연료 이송
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FR701 | AF3NMX | ₩ 2,343,617 |
Fuel Transfer Pump, 120 VAC, 25 GPM GPM, 18 ft Hose Length, Cast Iron, Auto, 1/3
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
NX25-120NF-AA | CP4ZZK | ₩ 2,589,982 |
Transfer Pump Kit, 12VDC, 15 gpm GPM, 12 ft Hose Length, Auto
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M150SAUK | CP6PUH | ₩ 2,202,287 |
Fuel Transfer Pump, 12 VDC, 25 GPM GPM, Cast Iron, 2/5
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
V25-012PO | CP6PUB | ₩ 1,536,062 |
Fuel Transfer Pump, 12 VDC, 20 GPM GPM, 14 ft Hose Length, Cast Aluminum, Auto, 3/8
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
G20-012AD | CP6PTX | ₩ 1,322,912 |
Fuel Transfer Pump, 115 VAC, 35 GPM GPM, Cast Iron, 3/4, 1 Inch Hose Dia
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PRO35-115PO/XTS | CP6PTT | ₩ 2,981,475 |
Fuel Transfer Pump, 115 VAC, 20 GPM GPM, Cast Iron, 1/3
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PRO20-115PO | CP6PTN | ₩ 1,641,570 |
Fuel Transfer Pump, 115 VAC, 12 GPM GPM, 12 ft Hose Length, Cast Aluminum, Auto, 1/8
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M-1115S-AU | CP6PTJ | ₩ 1,191,365 |
Fuel Transfer Pump, 24 VDC, 20 GPM GPM, 12 ft Hose Length, Cast Iron, Manual, 1/4
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FR4410H | CP4ZZP | ₩ 1,204,385 |
Fuel Transfer Pump, 12 VDC, 20 GPM GPM, 12 ft Hose Length, Cast Iron, Manual, 1/4
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FR4219H | CP4ZZF | ₩ 1,594,039 |
연료 절감 브레이크어웨이, 1인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
99000236 | CN8LUB | ₩ 96,145 |
Fuel Transfer Pump, 12 VDC, 15 GPM GPM, 12 ft Hose Length, Cast Iron, Manual, 1/4
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FR1219H | CP4ZZC | ₩ 1,341,217 |
Fuel Transfer Pump, 12 VDC, 13 GPM GPM, Polypropylene, 1/4, 20 ft Power Cord Length, Ball
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SS415BX670 | CP4ZYZ | ₩ 1,305,972 |
Fuel Transfer Pump, 12 VDC, 13 GPM GPM, 12 ft Hose Length, Polypropylene, Manual, 1/4, 5.5
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SS420B | CP4ZYW | ₩ 1,637,895 |
Fuel Transfer Pump, 12 VDC, 13 GPM GPM, 12 ft Hose Length, Polypropylene, Manual, 1/4
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SS435BX700 | CP4ZYR | ₩ 2,707,232 |
Fuel Transfer Pump, 115/230 VAC, 30 GPM GPM, 18 ft Hose Length, Cast Iron, Auto, 3/4, 5.5
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FR311VLB | CP4ZYM | ₩ 3,550,942 |